จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1311602501 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 16x2.50mm S / o | AG4ARF 33XK82

OSG 1311602501 ดอกต๊าปเกลียวก้นเกลียวดัดแปลง 16x2.50มม. S/o

In Stock
รายการ: AG4ARF รุ่น: 1311602501ข้ามอ้างอิง: 33XK82

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿7,002 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกลียวขลุ่ยแตะ
เสร็จสิ้นไอน้ำออกไซด์
หมายเลขรายการ13116
วัสดุเหล็กความเร็วสูง -E
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ180mm
ขว้าง2.50mm
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามD7
ก้าน Dia12.00mm
ขนาดM16
แตะสไตล์แก้ไข Bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว46mm
ประเภทด้ายเมตริกหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.29
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaเสร็จสิ้นหมายเลขรายการขนาดแตะสไตล์ความยาวของเกลียวประเภทด้ายวัสดุราคา
OSG 1430105 เกลียวขลุ่ยแตะ Bottoming 1/4 นิ้ว x 20 ดีบุก | AG3NRV 33PD48 14301050.191 "ดีบุก1071 / 4 "bottoming1"UNCเหล็กความเร็วสูง฿1,116
OSG 1645514207 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 14x2.00mm Tin | AG3YLD 33XD21 164551420710.90mmดีบุก16455M14แก้ไข Bottoming42mmเมตริกหยาบเหล็กความเร็วสูง -E฿7,069
OSG 1645516205 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 16x2.00mm Tin | AG3YLE 33XD22 164551620512.00mmดีบุก16455M16แก้ไข Bottoming46mmเมตริกหยาบเหล็กความเร็วสูง -E฿7,847
OSG 1645516207 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 16x2.00mm Tin | AG3YLF 33XD23 164551620712.00mmดีบุก16455M16แก้ไข Bottoming46mmเมตริกหยาบเหล็กความเร็วสูง -E฿7,847
OSG 1645518257 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 18x2.50mm Tin | AG3YLG 33XD24 164551825713.70mmดีบุก16455M18แก้ไข Bottoming46mmเมตริกหยาบเหล็กความเร็วสูง -E฿10,865
OSG 142008 เกลียวขลุ่ยแตะด้านล่าง # 6x32 Ticn | AG3YLH 33XE82 1420080.141 "TiCN313#6bottoming11 / 16 "UNCVC-10฿1,889
OSG 142108 เกลียวขลุ่ยแตะด้านล่าง # 8x32 Ticn | AG3YLJ 33XE83 1421080.168 "TiCN313#8bottoming3 / 4 "UNCVC-10฿1,816

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1311602501 ดอกต๊าปเกลียวก้นเกลียวดัดแปลง 16x2.50มม. S/o
฿7,002 / หน่วย