<span Class='notranslate'>Osg </span> 1400132308 | Thread Form Tap Short Bottom 5/16-24 Ticn | 33wk42 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1400132308 รูปแบบเกลียวแตะด้านล่างสั้น 5 / 16-24 TiCN | AH3ZCW 33WK42

OSG 1400132308 ต๊าปเกลียวล่างแบบสั้น 5/16-24 TiCN

In Stock
รายการ: AH3ZCW รุ่น: 1400132308ข้ามอ้างอิง: 33WK42
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
฿1,233 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะเบา ๆ
ประเภทมิติข้อมูลนิ้ว
เสร็จสิ้นTiCN
หมายเลขรายการ14001
วัสดุโคบอลต์
จำนวนฟัน0
จำนวนชิ้น1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 23 / 32 "
ก้าน Dia0.318 "
แตะสไตล์การขึ้นรูปด้าย
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.125 "
ขนาดเกลียว5 / 16 "-24
ประเภทด้ายUNF

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27

รายละเอียดสินค้า:

  • แตะการจัดกลุ่ม: แตะ
  • ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม: H5

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขว้างประเภทมิติข้อมูลเสร็จสิ้นขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดแตะสไตล์ความยาวของเกลียวราคา
OSG 1605034107 ก๊อกน้ำมันขึ้นรูป 3/4 นิ้ว x 10 V เคลือบ | AG3NTA 33PD55 160503410710-วีเคลือบH70.442 "3 / 4 "Forming2"฿15,924
OSG 1615008255 การขึ้นรูปด้วยต๊าปน้ำมัน 8 x 1.25mm V Coating | AG3NTC 33PD57 16150082551.25mm-วีเคลือบD56.00mmM8Forming29mm฿4,373
OSG 1615016151 การขึ้นรูปแบบ Oil Tap 16 x 1.50mm V Coating | V AG3NTD 33PD58 16150161511.50mm-วีเคลือบD119.20mmM16Forming46mm฿11,861
OSG 1625001642 การขึ้นรูปเกลียวแตะดัดแปลงด้านล่าง # 1-64 V โค้ท | AH3ZCC 33VT29 1625001642-นิ้วTiCN-0.141 "-การขึ้นรูปด้าย3 / 8 "฿3,399
OSG 1635010015 แบบเกลียว Tap Mod ด้านล่าง M10 x 1.00 V โค้ท | AH3ZCD 33VU30 1635010015-เมตริกTiCN-9.68mm-การขึ้นรูปด้าย32mm฿4,834
OSG 1400105808 การขึ้นรูปเกลียว Tap Plug # 4-40 TiCN | AH3ZCG 33VY90 1400105808-นิ้วTiCN-0.141 "-การขึ้นรูปด้าย9 / 16 "฿1,005
OSG 1400107308 การขึ้นรูปเกลียว Tap Plug # 4-48 TiCN | AH3ZCH 33VZ48 1400107308-นิ้วTiCN-0.141 "-การขึ้นรูปด้าย9 / 16 "฿1,005

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1400132308 ต๊าปเกลียวล่างแบบสั้น 5/16-24 TiCN
฿1,233 / หน่วย