Osg 1400133601 | ต๊าปขึ้นรูป 5/16 นิ้ว X 24 S/o | 33wk76 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1400133601 Forming Tap Forming 5/16 Inch x 24 S / o | AG3XHJ 33WK76

OSG 1400133601 การขึ้นรูปดอกต๊าปขึ้นรูป 5/16 นิ้ว x 24 S/o

In Stock
รายการ: AG3XHJ รุ่น: 1400133601ข้ามอ้างอิง: 33WK76

รับโดย อาจ 14, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿852 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการขึ้นรูปเกลียวแตะ
เสร็จสิ้นไอน้ำออกไซด์
หมายเลขรายการ14001
วัสดุโคบอลต์เหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 23 / 32 "
ขว้าง24
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH2
ก้าน Dia0.318 "
ขนาด5 / 16 "
แตะสไตล์Forming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.125 "
ประเภทด้ายUNF

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของเกลียวเสร็จสิ้นจำนวนฟันประเภทด้าย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaราคา
OSG 1400144008 ต๊าปขึ้นรูป 1/2 นิ้ว x 13 Ticn | AG3WDU 33WN55 14001440081 21 / 32 "TiCN3UNC3.375 "13H80.367 "฿2,418
OSG 1400147205 ต๊าปขึ้นรูป 9/16 นิ้ว x 12 ดีบุก | AG3WDY 33WP35 14001472051 21 / 32 "ดีบุก3UNC3.59312H40.429 "฿3,776
OSG 1400147301 ต๊าปขึ้นรูป 9/16 นิ้ว x 12 S / o | AG3WEB 33WP38 14001473011 21 / 32 "ไอน้ำออกไซด์3UNC3.59312H50.429 "฿3,056
OSG 1400147305 ต๊าปขึ้นรูป 9/16 นิ้ว x 12 ดีบุก | AG3WEC 33WP39 14001473051 21 / 32 "ดีบุก3UNC3.59312H50.429 "฿3,776
OSG 1400150208 ต๊าปขึ้นรูป 5/8 นิ้ว x 11 Ticn | AG3WED 33WR21 14001502081 13 / 16 "TiCN4UNC3 13 / 16 "11H70.48 "฿3,916
OSG 1400150308 ต๊าปขึ้นรูป 5/8 นิ้ว x 11 Ticn | AG3WEH 33WR25 14001503081 13 / 16 "TiCN4UNC3 13 / 16 "11H80.48 "฿3,916
OSG 1400125608 ต๊าปขึ้นรูป 1/4 นิ้ว x 20 Ticn | AG3WXP 33WH47 14001256081"TiCN3UNC2.5 "20H50.255 "฿1,059

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1400133601 การขึ้นรูปดอกต๊าปขึ้นรูป 5/16 นิ้ว x 24 S/o
฿852 / หน่วย