Osg 1605038167 | ต๊าปขึ้นรูป ขึ้นรูป 3/8 นิ้ว X 16 V เคลือบ | 33vr56 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1605038167 ต๊าปขึ้นรูป 3/8 นิ้ว x 16 V เคลือบ | AG3UTX 33VR56

OSG 1605038167 การขึ้นรูปดอกต๊าปขึ้นรูป 3/8 นิ้ว x เคลือบผิว 16 V

In Stock
รายการ: AG3UTX รุ่น: 1605038167ข้ามอ้างอิง: 33VR56
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
฿5,865 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการขึ้นรูปเกลียวแตะ
เสร็จสิ้นวีเคลือบ
หมายเลขรายการ16050
วัสดุโคบอลต์เหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ100mm
ขว้าง16
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH7
ก้าน Dia0.381 "
ขนาด3 / 8 "
แตะสไตล์Forming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.25 "
ประเภทด้ายUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.52
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทด้ายจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวราคา
OSG 1605012135 ต๊าปขึ้นรูป 1/2 นิ้ว x 13 V เคลือบ | AG3URZ 33VR35 1605012135UNC3110mm13H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "฿8,893
OSG 1605012205 ต๊าปขึ้นรูป 1/2 นิ้ว x 20 V เคลือบ | AG3UTA 33VR36 1605012205UNF3100mm20H50.367 "1 / 2 "1 21 / 32 "฿8,274
OSG 1605014204 ต๊าปขึ้นรูป 1/4 นิ้ว x 20 V เคลือบ | AG3UTB 33VR37 1605014204UNC380mm20H40.255 "1 / 4 "1"฿3,671
OSG 1605014284 ต๊าปขึ้นรูป 1/4 นิ้ว x 28 V เคลือบ | AG3UTC 33VR38 1605014284UNF380mm28H40.255 "1 / 4 "1"฿3,785
OSG 1605038165 ต๊าปขึ้นรูป 3/8 นิ้ว x 16 V เคลือบ | AG3UTD 33VR39 1605038165UNC3100mm16H50.381 "3 / 8 "1.25 "฿5,926
OSG 1605038245 ต๊าปขึ้นรูป 3/8 นิ้ว x 24 V เคลือบ | AG3UTE 33VR40 1605038245UNF3100mm24H50.381 "3 / 8 "1.25 "฿5,925
OSG 1605056185 ต๊าปขึ้นรูป 5/16 นิ้ว x 18 V เคลือบ | AG3UTF 33VR41 1605056185UNC390mm18H50.318 "5 / 16 "1.125 "฿4,860

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1605038167 การขึ้นรูปดอกต๊าปขึ้นรูป 3/8 นิ้ว x เคลือบผิว 16 V
฿5,865 / หน่วย