Osg 1608107 | ปลั๊กต๊าปร่องตรง 6 X 1.00 มม. ไนไตรด์/s/o | 33yl32 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1608107 ปลั๊กต๊าปฟลุตแบบตรง 6 x 1.00 มม. ไนไตรด์ / s / o | AG4ENE 33YL 32

OSG 1608107 ปลั๊กต๊าปขลุ่ยตรง 6 x 1.00 มม. ไนไตรด์ / s / o

In Stock
รายการ: AG4ENE รุ่น: 1608107ข้ามอ้างอิง: 33YL32
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
฿784 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะขลุ่ยตรง
เสร็จสิ้นไนไตรด์ / ไอน้ำออกไซด์
หมายเลขรายการ141C
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ64mm
ขว้าง1.00mm
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามD5
ก้าน Dia6.50mm
ขนาดM6
แตะสไตล์ปลั๊ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว25mm
ประเภทด้ายเมตริกหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแตะสไตล์หมายเลขรายการจำนวนฟันความยาวของเกลียวประเภทด้าย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามราคา
OSG 1600007 ดอกต๊าปเกลียวตรง Bottoming 9/16 นิ้ว x 18 N / s / o | AG4ELW 33YL01 1600007bottoming101C41 21 / 32 "UNF3.59318H5฿2,278
OSG 1600107 ปลั๊กต๊าปเกลียวตรง 1/4 นิ้ว x 20 N / s / o | AG4ELX 33YL02 1600107ปลั๊ก101C41"UNC2.5 "20H3฿490
OSG 1600307 ปลั๊กต่อฟลุตแบบตรง 1/4 นิ้ว x 20 N / s / o | AG4ELY 33YL03 1600307ปลั๊ก101C41"UNC2.5 "20H5฿589
OSG 1600407 ดอกต๊าปเกลียวตรง Bottoming 1/4 นิ้ว x 20 N / s / o | AG4ELZ 33YL04 1600407bottoming101C41"UNC2.5 "20H5฿649
OSG 1600507 ปลั๊กต๊าปเกลียวตรง 1/4 นิ้ว x 28 N / s / o | AG4EMA 33YL05 1600507ปลั๊ก101C41"UNF2.5 "28H3฿553
OSG 1600607 ดอกต๊าปเกลียวตรง Bottoming 1/4 นิ้ว x 28 N / s / o | AG4EMB 33YL06 1600607bottoming101C41"UNF2.5 "28H3฿491
OSG 1600707 ปลั๊กต่อฟลุตแบบตรง 5/16 นิ้ว x 18 N / s / o | AG4EMC 33YL07 1600707ปลั๊ก101C41.125 "UNC2 23 / 32 "18H3฿607

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1608107 ปลั๊กต๊าปขลุ่ยตรง 6 x 1.00 มม. ไนไตรด์ / s / o
฿784 / หน่วย