จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1645076143 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 7/16 นิ้ว x 14 ดีบุก | AG3ZPE 33XC83

OSG 1645076143 ดอกต๊าปเกลียวก้นเกลียวดัดแปลง 7/16 นิ้ว x 14 ดีบุก

In Stock
รายการ: AG3ZPE รุ่น: 1645076143อ้างอิงไขว้: 33XC83
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
฿4,292 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกลียวขลุ่ยแตะ
เสร็จสิ้นดีบุก
หมายเลขรายการ16450
วัสดุเหล็กความเร็วสูง -E
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ100mm
ขว้าง14
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH3
ก้าน Dia0.323 "
ขนาด7 / 16 "
แตะสไตล์แก้ไข Bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1 4 / 16 "
ประเภทด้ายUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)1.91
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.91
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทด้ายจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวราคา
OSG 1645002562 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming # 2x56 ดีบุก | AG3ZMU 33XC50 1645002562UNC21 49 / 64 "56H20.141 "#216 7 / 14 "฿3,556
OSG 1645003482 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming # 3x48 ดีบุก | AG3ZMV 33XC51 1645003482UNC21 61 / 64 "48H20.141 "#31 2 / 14 "฿2,908
OSG 1645004402 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming # 4x40 Tin | AG3ZMW 33XC52 1645004402UNC22 13 / 64 "40H20.141 "#416 9 / 14 "฿2,470
OSG 1645004482 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming # 4x48 ดีบุก | AG3ZMX 33XC53 1645004482UNF22 13 / 64 "48H20.141 "#416 9 / 14 "฿2,425
OSG 1645005402 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming # 5x40 Tin | AG3ZMY 33XC54 1645005402UNC22 13 / 64 "40H20.141 "#58 5 / 14 "฿2,425
OSG 1645006322 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming # 6x32 Tin | AG3ZMZ 33XC55 1645006322UNC22 13 / 64 "32H20.141 "#616 11 / 14 "฿2,425
OSG 1645006323 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming # 6x32 Tin | AG3ZNA 33XC56 1645006323UNC22 13 / 64 "32H30.141 "#616 11 / 14 "฿2,425

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1645076143 ดอกต๊าปเกลียวก้นเกลียวดัดแปลง 7/16 นิ้ว x 14 ดีบุก
฿4,292 / หน่วย