<span Class='notranslate'>Osg </span> 1651504908 | Spiral Point Tap Plug 7/8-9 V Coat 3 Flutes | 32nj04 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1651504908 ปลั๊กต่อเกลียวจุด 7 / 8-9 V โค้ท 3 ฟัน | AH3KQM 32NJ04

OSG 1651504908 ปลั๊กต๊าปปลายเกลียว 7/8-9 V โค้ท 3 ฟัน

In Stock
รายการ: AH3KQM รุ่น: 1651504908อ้างไขว้: 32NJ04
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
฿7,785 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะเบา ๆ
ประเภทมิติข้อมูลนิ้ว
เสร็จสิ้นTiCN
หมายเลขรายการ16515
วัสดุโลหะผง
จำนวนฟัน3
จำนวนชิ้น1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ140mm
ก้าน Dia0.987 "
แตะสไตล์จุดเกลียว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1 57 / 64 "
ขนาดเกลียว7 / 8 "-9
ประเภทด้ายUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)13.34
ความยาวเรือ (ซม.)3.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.18

รายละเอียดสินค้า:

  • แตะการจัดกลุ่ม: แตะ
  • ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม: H4

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaเสร็จสิ้นชิ้นขนาดแตะสไตล์ความยาวของเกลียวประเภทด้ายวัสดุราคา
OSG 1651500108 Spiral Point Tap Plug # 4 x 40 V Coating | AG2XXP 32NH55 16515001080.141 "วีเคลือบแตะจุดเกลียว#4ปลั๊ก45 / 64 "UNCVC-10฿1,409
OSG 1651500208 Spiral Point Tap Plug # 4 x 48 V Coating | AG2XXQ 32NH56 16515002080.141 "วีเคลือบแตะจุดเกลียว#4ปลั๊ก45 / 64 "UNFVC-10฿1,329
OSG 1651500308 Spiral Point Tap Plug # 5 x 40 V Coating | AG2XXR 32NH57 16515003080.141 "วีเคลือบแตะจุดเกลียว#5ปลั๊ก45 / 64 "UNCVC-10฿1,266
OSG 1651500408 Spiral Point Tap Plug # 5 x 44 V Coating | AG2XXT 32NH58 16515004080.141 "วีเคลือบแตะจุดเกลียว#5ปลั๊ก45 / 64 "UNFVC-10฿1,329
OSG 1651500508 Spiral Point Tap Plug # 6 x 32 V Coating | AG2XXU 32NH59 16515005080.141 "วีเคลือบแตะจุดเกลียว#6ปลั๊ก25 / 32 "UNCVC-10฿1,166
OSG 1651500608 Spiral Point Tap Plug # 6 x 32 V Coating | AG2XXV 32NH60 16515006080.141 "วีเคลือบแตะจุดเกลียว#6ปลั๊ก25 / 32 "UNCVC-10฿1,180
OSG 1651500708 Spiral Point Tap Plug # 6 x 40 V Coating | AG2XXW 32NH61 16515007080.141 "วีเคลือบแตะจุดเกลียว#6ปลั๊ก25 / 32 "UNFVC-10฿1,143

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1651504908 ปลั๊กต๊าปปลายเกลียว 7/8-9 V โค้ท 3 ฟัน
฿7,785 / หน่วย