Osg 1716501 | ต๊าปร่องเกลียว Modified Bottoming 1/4 นิ้ว X 28 S/o | 33za50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1716501 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 1/4 นิ้ว x 28 S / o | AG4GUV 33ZA50

OSG 1716501 ดอกต๊าปร่องก้นหอยดัดแปลง 1/4 นิ้ว x 28 S/o

In Stock
รายการ: AG4GUV รุ่น: 1716501ข้ามอ้างอิง: 33ZA50
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
฿2,653 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกลียวขลุ่ยแตะ
เสร็จสิ้นไอน้ำออกไซด์
หมายเลขรายการ315
วัสดุVC-10
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2 23 / 32 "
ขว้าง28
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH2
ก้าน Dia0.318 "
ขนาด1 / 4 "
แตะสไตล์แก้ไข Bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.125 "
ประเภทด้ายSTI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของเกลียวเสร็จสิ้นจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดราคา
OSG 1715701 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 2x56 S / o | AG4GUC 33ZA34 17157019 / 16 "ดังนั้น21.875 "56H20.141 "#2฿3,716
OSG 1715801 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 4x40 S / o | AG4GUE 33ZA36 171580111 / 16 "ดังนั้น22"40H20.141 "#4฿2,897
OSG 1715901 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming # 6x32 S / o | AG4GUG 33ZA38 17159017 / 8 "ดังนั้น32.375 "32H20.194 "#6฿2,367
OSG 1716001 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming # 6x32 S / o | AG4GUJ 33ZA40 17160017 / 8 "ดังนั้น32.375 "32H30.194 "#6฿2,544
OSG 1716101 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 8x32 S / o | AG4GUL 33ZA42 171610115 / 16 "ดังนั้น32.375 "32H20.22 "#8฿1,882
OSG 1716201 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 8x32 S / o | AG4GUN 33ZA44 171620115 / 16 "ดังนั้น32.375 "32H30.22 "#8฿2,367
OSG 1716301 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 10x32 S / o | AG4GUQ 33ZA46 17163011"ดังนั้น32.5 "32H20.255 "#10฿2,428

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1716501 ดอกต๊าปร่องก้นหอยดัดแปลง 1/4 นิ้ว x 28 S/o
฿2,653 / หน่วย