Osg 1744605 | ท่อประปา 1 นิ้ว X 11-1/2 S/o | 33zl62 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1744605 ท่อต๊าปท่อ 1 นิ้ว x 11-1 / 2 S / O | AG4JKJ 33ZL62

OSG 1744605 ท่อประปา ท่อประปา 1 นิ้ว x 11-1/2 S/O

In Stock
รายการ: AG4JKJ รุ่น: 1744605ข้ามอ้างอิง: 33ZL62
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
฿12,731 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อประปา
เสร็จสิ้นไอน้ำออกไซด์
หมายเลขรายการ318
วัสดุเหล็กความเร็วสูง -E
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.75 "
ขว้าง11.5
ก้าน Dia1.125 "
ขนาด1"
แตะสไตล์ท่อ
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.75 "
ประเภทด้ายกบช

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทด้ายหมายเลขรายการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวราคา
OSG 1735005 ท่อประปา 1/16 นิ้ว x 27 S / O | AG4JJU 33ZL48 1735005NPT3082.125 "272.5P0.313 "1 / 16 "11 / 16 "฿2,449
OSG 1735105 ท่อประปา 1/8 นิ้ว x 27 S / O | AG4JJV 33ZL49 1735105NPT3082.125 "272.5P0.438 "1 / 8 "3 / 4 "฿2,686
OSG 1735205 ท่อประปา 1/8 นิ้ว x 27 S / O | AG4JJW 33ZL50 1735205NPT3082.125 "272.5P0.313 "1 / 8 "3 / 4 "฿2,652
ท่อประปา OSG 1735405 3/8 นิ้ว x 18 S / O | AG4JJX 33ZL51 1735405NPT3082 9 / 16 "182.5P0.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "฿3,847
OSG 1735505 ท่อประปา 1/2 นิ้ว x 14 S / O | AG4JJY 33ZL52 1735505NPT3083.125 "142.5P0.688 "1 / 2 "1.375 "฿6,029
OSG 1744905 ท่อต๊าปท่อ 1 นิ้ว x 11-1 / 2 S / O | AG4JKA 33ZL54 1744905NPT3083.75 "11.5-1.125 "1"1.75 "฿12,731
OSG 1737505 ท่อประปา 1/16 นิ้ว x 27 S / O | AG4JKB 33ZL55 1737505กบช3182.125 "27H50.313 "1 / 16 "11 / 16 "฿2,334

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1744605 ท่อประปา ท่อประปา 1 นิ้ว x 11-1/2 S/O
฿12,731 / หน่วย