จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 1745600 หัวต๊าปเกลียวตรง 1/4 นิ้ว x 28 สว่าง | AG4EBK 33YH98

OSG 1745600 ปลั๊กต๊าปเกลียวตรง 1/4 นิ้ว x 28 สว่าง

In Stock
รายการ: AG4EBK รุ่น: 1745600ข้ามอ้างอิง: 33YH98

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿1,072 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแตะขลุ่ยตรง
เสร็จสิ้นสดใส
หมายเลขรายการ305
วัสดุโคบอลต์เหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.5 "
ขว้าง28
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH3
ก้าน Dia0.255 "
ขนาด1 / 4 "
แตะสไตล์ปลั๊ก
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1"
ประเภทด้ายUNF

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.27
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaขนาดความยาวของเกลียวประเภทด้ายราคา
OSG 1745000 หัวต่อฟลุตแบบตรง # 4x40 Bright | AG4EBD 33YH 92 17450001.875 "40H20.141 "#49 / 16 "UNC฿1,097
OSG 1745100 หัวต่อฟลุตแบบตรง # 6x32 Bright | AG4EBE 33YH93 17451002"32H30.141 "#611 / 16 "UNC฿952
OSG 1745200 ปลั๊กต่อฟลุตแบบตรง # 8x32 Bright | AG4EBF 33YH94 17452002.125 "32H30.168 "#83 / 4 "UNC฿1,021
OSG 1745300 ปลั๊กต๊าปฟลุตแบบตรง # 10x24 สว่าง | AG4EBG 33YH95 17453002.375 "24H30.194 "#107 / 8 "UNC฿1,000
OSG 1745400 Straight Flute Tap Plug # 10x32 Bright | AG4EBH 33YH96 17454002.375 "32H30.194 "#107 / 8 "UNF฿1,000
OSG 1745500 ปลั๊กต่อฟลุตแบบตรง 1/4 นิ้ว x 20 สว่าง | AG4EBJ 33YH97 17455002.5 "20H30.255 "1 / 4 "1"UNC฿1,052

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 1745600 ปลั๊กต๊าปเกลียวตรง 1/4 นิ้ว x 28 สว่าง
฿1,072 / หน่วย