Osg 30204108 | ต๊าปร่องเกลียวดัดแปลง 5/8 X 18 V Coating | 33ze31 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 30204108 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 5/8 x 18 V Coating | AG4HFX 33ZE 31

OSG 30204108 ดอกต๊าปเกลียวก้นเกลียวดัดแปลง 5/8 x 18 V การเคลือบผิว

In Stock
รายการ: AG4HFX รุ่น: 30204108ข้ามอ้างอิง: 33ZE31
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
฿8,238 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกลียวขลุ่ยแตะ
เสร็จสิ้นวีเคลือบ
หมายเลขรายการ302
วัสดุVA-3
จำนวนฟัน4
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.25 "
ขว้าง18
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH3
ก้าน Dia0.59 "
ขนาด5 / 8 "
แตะสไตล์แก้ไข Bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว2"
ประเภทด้ายSTI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)1.91
ความยาวเรือ (ซม.)10.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.91
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแตะสไตล์หมายเลขรายการจำนวนฟันความยาวของเกลียว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขว้างขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามก้าน Diaราคา
OSG 30201708 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming เคลือบ 3 / 8x24 V | AG4GRB 33ZD88 30201708แก้ไข Bottoming30231 21 / 32 "3.375 "24H20.367 "฿3,955
OSG 30201808 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming เคลือบ 3 / 8x24 V | AG4GRD 33ZD90 30201808แก้ไข Bottoming30231 21 / 32 "3.375 "24H30.367 "฿3,955
OSG 30206608 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 1 นิ้ว x 12 V เคลือบ | AG4GRF 33ZE72 30206608แก้ไข Bottoming30242 9 / 16 "5.75 "12H41.021 "฿18,991
OSG 30206708 ก้นต๊าปเกลียว 1 นิ้ว x 12 V เคลือบ | AG4GRH 33ZE74 30206708bottoming30242 9 / 16 "5.75 "12H41.021 "฿19,909
OSG 30206808 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 1 นิ้ว x 12 V เคลือบ | AG4GRK 33ZE76 30206808แก้ไข Bottoming30242 9 / 16 "5.75 "12H61.021 "฿18,991
OSG 30200108 ก้นต๊าปเกลียว # 3x48 V เคลือบ | AG4HDC 33ZD60 30200108bottoming30225 / 8 "1 15 / 16 "48H20.141 "฿3,498
OSG 30200208 ก้นดอกต๊าปเกลียว # 4x48 V เคลือบ | AG4HDE 33ZD62 30200208bottoming302311 / 16 "2"48H20.141 "฿2,797

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 30204108 ดอกต๊าปเกลียวก้นเกลียวดัดแปลง 5/8 x 18 V การเคลือบผิว
฿8,238 / หน่วย