Osg 31500308 | ต๊าปร่องเกลียว Modified Bottoming #6x40 V Coating | 33za61 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 31500308 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 6x40 V Coating | AG4GVG 33ZA61

OSG 31500308 ดอกต๊าปเกลียวก้นเกลียวดัดแปลง #6x40 V การเคลือบผิว

In Stock
รายการ: AG4GVG รุ่น: 31500308ข้ามอ้างอิง: 33ZA61

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿2,747 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกลียวขลุ่ยแตะ
เสร็จสิ้นวีเคลือบ
หมายเลขรายการ315
วัสดุVC-10
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.375 "
ขว้าง40
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH2
ก้าน Dia0.194 "
ขนาด#6
แตะสไตล์แก้ไข Bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว7 / 8 "
ประเภทด้ายSTI

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.76
รหัส HS8207400000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaเสร็จสิ้นชิ้นขนาดแตะสไตล์ความยาวของเกลียวประเภทด้ายวัสดุราคา
OSG 31503008 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 5/8 x 18 V Coating | AG4GQK 33ZC16 315030080.59 "วีเคลือบเกลียวขลุ่ยแตะ5 / 8 "แก้ไข Bottoming2"STIVC-10฿10,307
OSG 31503101 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 5/8 นิ้ว x 18 S / o | AG4GQL 33ZC17 315031010.59 "ไอน้ำออกไซด์เกลียวขลุ่ยแตะ5 / 8 "แก้ไข Bottoming2"STIVC-10฿8,962
OSG 31503108 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 5/8 x 18 V เคลือบ | AG4GQM 33ZC18 315031080.59 "วีเคลือบเกลียวขลุ่ยแตะ5 / 8 "แก้ไข Bottoming2"STIVC-10฿10,365
OSG 31503201 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming 3/4 นิ้ว x 10 S / o | AG4GQN 33ZC 19 315032010.987 "ไอน้ำออกไซด์เกลียวขลุ่ยแตะ3 / 4 "แก้ไข Bottoming2 7 / 32 "STIVC-10฿12,471
OSG 31503208 เกลียวขลุ่ยแตะดัดแปลง Bottoming เคลือบ 3/4 x 10 V | AG4GQP 33ZC20 315032080.987 "วีเคลือบเกลียวขลุ่ยแตะ3 / 4 "แก้ไข Bottoming2 7 / 32 "STIVC-10฿14,341
OSG 1715708 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 2x56 V Coating | AG4GUD 33ZA35 17157080.141 "วีเคลือบเกลียวขลุ่ยแตะ#2แก้ไข Bottoming9 / 16 "STIVC-10฿5,008
OSG 1715808 Spiral Flute Tap Modified Bottoming # 4x40 V Coating | AG4GUF 33ZA37 17158080.141 "วีเคลือบเกลียวขลุ่ยแตะ#4แก้ไข Bottoming11 / 16 "STIVC-10฿3,365

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 31500308 ดอกต๊าปเกลียวก้นเกลียวดัดแปลง #6x40 V การเคลือบผิว
฿2,747 / หน่วย