Osg 8005700 | ต๊าปร่องเกลียว Bottoming #6x32 Bright | 33pe09 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG 8005700 Spiral Flute Tap Bottoming # 6x32 Bright | AG3NVG 33PE09

OSG 8005700 ขลุ่ยต๊าปเกลียวก้นลึก #6x32 สว่าง

In Stock
รายการ: AG3NVG รุ่น: 8005700อ้างอิงข้าม: 33PE09
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
฿1,313 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกลียวขลุ่ยแตะ
เสร็จสิ้นสดใส
หมายเลขรายการS108
วัสดุเหล็กความเร็วสูง
จำนวนฟัน3
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.375 "
ขว้าง32
ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนามH3
ก้าน Dia0.152 "
ขนาด#6
แตะสไตล์bottoming
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว7 / 8 "
ประเภทด้ายUNC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.76
รหัส HS8207406000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดชิ้นหมายเลขรายการแตะสไตล์ความยาวของเกลียวประเภทด้ายจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
OSG 1009400 ดอกต๊าปเกลียวตรง Bottoming 1/2 นิ้ว x 13 Bright | AG3NPF 33 พีซี 88 10094001 / 2 "แตะขลุ่ยตรง101Hbottoming1 21 / 32 "UNC43.375 "฿1,471
OSG 1013800 ดอกต๊าปเกลียวตรง Bottoming # 6x32 Bright | AG3NPG 33PC89 1013800#6แตะขลุ่ยตรง102bottoming11 / 16 "UNC32"฿483
OSG 1068400 Straight Flute Tap Plug # 8x32 Bright | AG3NPK 33 พีซี 92 1068400#8แตะขลุ่ยตรง104ปลั๊ก3 / 4 "UNC22.125 "฿572
OSG 1141400 ดอกต๊าปเกลียวตรง Bottoming 3/8 นิ้ว x 16 Bright | AG3NQD 33PD10 11414003 / 8 "แตะขลุ่ยตรง101bottoming1.25 "UNC42 15 / 16 "฿720
OSG 1146100 ปลั๊กต๊าปฟลุตแบบตรง 1 นิ้ว x 8 สว่าง | AG3NQE 33PD11 11461001"แตะขลุ่ยตรง101ปลั๊ก2.5 "UNC45.125 "฿6,510
OSG 1202400 Spiral Point Tap Plug # 6x32 Bright | AG3NQF 33PD12 1202400#6แตะจุดเกลียว105ปลั๊ก11 / 16 "UNC22"฿595
OSG 1205700 Spiral Point Tap Bottoming # 2x56 Bright | AG3NQG 33PD13 1205700#2แตะจุดเกลียว105Bbottoming7 / 16 "UNC21.75 "฿1,254

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG 8005700 ขลุ่ยต๊าปเกลียวก้นลึก #6x32 สว่าง
฿1,313 / หน่วย