จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

OSG VG534-7509 ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ Vg534 3/4 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/8 Cut L | AC4VQY 30M317

OSG VG534-7509 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ Vg534 3/4 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/8 คัท L

In Stock
รายการ: AC4VQY รุ่น: VG534-7509อ้างอิงไขว้: 30M317

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿10,748 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคาร์ไบด์เอนด์มิลล์
รัศมีมุม0.06
ทิศทางการตัดมือขวา
ประเภทการตัดศูนย์
เส้นผ่าศูนย์กลาง3 / 4 "
ประเภทมิติข้อมูลเศษส่วนนิ้ว
ปลายการตัดศูนย์
แอปพลิเคชัน End Millจบ
สไตล์ End Millรัศมีมุม
รูปแบบสิ้นสุดรัศมีมุม
เสร็จสิ้นทีอัลเอ็น
เกรดที่มีประสิทธิภาพสูง
มุม Helixองศา 35
ความยาวของการตัด1.125 "
หมายเลขรายการVG534 พร้อม Weldon Flat
วัสดุคาไบด์
มิลลิ่ง Dia.3 / 4 "
จำนวนฟัน5
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3"
ก้าน Dia3 / 4 "
ชนิดภาพเขียนเรขาคณิตแปรผัน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.41
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8207703030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaรัศมีมุมเส้นผ่าศูนย์กลางรูปแบบสิ้นสุดความยาวของการตัดหมายเลขรายการจำนวนฟัน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
OSG VG441-1000 ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ Vg441 1 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 Cut L | AC4UCD 30L447 VG441-10001"-1"สี่เหลี่ยมด้านเท่า1.5 "VG441 พร้อม Weldon Flat44"฿17,910
OSG VG441-1001 ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ Vg441 1 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ตัด L | AC4UCE 30L448 VG441-10011"-1"สี่เหลี่ยมด้านเท่า2"VG441 พร้อม Weldon Flat45"฿21,379
OSG VG441-1002 ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ Vg441 1 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 ตัด L | AC4UCF 30L449 VG441-10021"-1"สี่เหลี่ยมด้านเท่า2.5 "VG441 พร้อม Weldon Flat45"฿22,320
OSG VG441-1003 ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ Vg441 1 เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ตัด L | AC4UCG 30L450 VG441-10031"-1"สี่เหลี่ยมด้านเท่า3"VG441 พร้อม Weldon Flat46"฿28,942
OSG VG441-1004 ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ Vg441 1 เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 ตัด L | AC4UCH 30L451 VG441-10041"-1"สี่เหลี่ยมด้านเท่า4"VG441 พร้อม Weldon Flat47"฿33,794
OSG VG441-1005 ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ Vg441 1 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 Cut L | AC4UCJ 30L452 VG441-10051"-1"สี่เหลี่ยมด้านเท่า1.5 "VG44144"฿17,910
OSG VG441-1006 ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ Vg441 1 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 ตัด L | AC4UCK 30L453 VG441-10061"-1"สี่เหลี่ยมด้านเท่า2"VG44145"฿21,229

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

OSG VG534-7509 ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ Vg534 3/4 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/8 คัท L
฿10,748 / หน่วย