ชิ้น | แจ็คบริการไฮดรอลิก |
ความสูงฐาน | 7 1 / 2 " |
ความยาวฐาน | 32 1 / 2 " |
ความกว้างฐาน | 23 " |
ล้อล้อ Dia. | 2-1 / 8 " |
ความยาวแชสซี | 32 1 / 2 " |
ความยาวจับ | 48 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ยกความจุ | 3-1/2 ตัน |
ความสูงในการยกสูงสุด | 21 " |
ยกสูงขั้นต่ำ | 4" |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อ | 2 |
ประเภทการดำเนินงาน | ด้วยมือ |
เพิ่มพลัง | 21 " |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.