Packard 66847 เครื่องเป่าลมแบบ Draft Furnace, 115 โวลต์ | 5jlr4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PACKARD 66847 เครื่องเป่าลมแบบ Draft Furnace, 115 V, 1.71 A, ตัวเรือนโลหะ | AE4DJF 5JLR4

PACKARD 66847 พัดลมดูดอากาศแบบดราฟท์เฟอร์เนซ, 115 V, 1.71 A, ตัวเรือนโลหะ

In Stock
รายการ: AE4DJF รุ่น: 66847อ้างอิงข้าม: 5JLR4
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
฿18,333 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเหนี่ยวนำ Draft Furnace Blower
แอมป์1.71
ความลึก11-1 / 4 "
เหมาะกับแบรนด์Rheem
สำหรับใช้กับ Mfr. หมายเลขรุ่น117104-01, 117847-07, 70-22838-82, 70-24157-03
ความสูง7"
วัสดุที่อยู่อาศัยโลหะ
หมายเหตุผลิตภัณฑ์ที่ใช้แทนโดยตรงจาก OEM เท่านั้น การใช้งานอื่นใดถือเป็นการใช้งานผิดพลาดซึ่งทำให้การรับประกันเป็นโมฆะและอาจสร้างเงื่อนไขที่ไม่ปลอดภัย
แรงดันไฟฟ้า115
ความกว้าง11.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.82
ความสูงของเรือ (ซม.)18.54
ความยาวเรือ (ซม.)28.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)28.96
รหัส HS8414596060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • กำจัดก๊าซที่ติดไฟได้จากอาคารและขจัดปัญหาที่เกิดจากท่อระบายอากาศขนาดเล็กช่องระบายอากาศแนวนอนและปล่องไฟสั้น
  • เครื่องเป่าลมที่ได้รับการรับรอง CSA และ UL ซึ่งมีตัวเครื่องโลหะเพื่อการปกป้องที่ดีขึ้นและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
  • เปลี่ยนสำหรับ Rheem 117104-01, 117847-07, 70-22838-82 และ 70-24157-03

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัตต์แอมป์ความลึกความกว้างเหมาะกับแบรนด์สำหรับใช้กับ Mfr. หมายเลขรุ่นความสูงวัสดุราคา
PACKARD 82590 พัดลมดูดอากาศแบบร่างเหนี่ยวนำ 115V | AA6JYQ 14C431 825901381.206-1 / 2 "6.875 "เลนน็อกซ์47H12,LB-82590CA10 "ที่อยู่อาศัยโลหะ฿24,354
PACKARD 66501 Draft Furnace Blower 115V | AA6JYR 14C432 665011381.205-1 / 4 "8 11 / 16 "เลนน็อกซ์31L5501, 101202.01, 24W95, 7002.2975, 1023959-018 11 / 16 "ที่อยู่อาศัยโลหะ฿7,929
PACKARD 66002 Draft Furnace Blower 115V | AA6JYT 14C433 660021381.204-1 / 2 "8.875 "คนดูแลบ้าน0131M00002P, 0131M0002S, 119276-008.75 "ที่อยู่อาศัยโลหะ฿9,325
PACKARD 66833 Draft Furnace Blower 115V | AA6JYU 14C434 668331841.606-9 / 16 "8.75 "ICP1010324, 1013833, 1010238 ป10.25 "ที่อยู่อาศัยโลหะ฿13,382
PACKARD 66338 Draft Furnace Blower 115V | AA6JYV 14C435 663382762.405-5 / 8 "11.25 "ICP1012002, 1013388A, 10143389.875 "ที่อยู่อาศัยพลาสติก฿17,851
PACKARD 65230 พัดลมดูดอากาศแบบร่างเตา 230 โวลต์ | AC6QVT 35Z758 65230-0.85-1 / 4 "5.25 "พาหะHC24HE2304.25 "ที่อยู่อาศัยโลหะ฿18,658
PACKARD 66350 พัดลมดูดอากาศแบบร่างเหนี่ยวนำ 115 โวลต์ | AC6QVU 35Z759 66350-0.9212 "13 "ICP1000814, 1001371, 1001609, 1002543, 1007360, 1011350, 11504747.25 "ที่อยู่อาศัยพลาสติก฿25,055

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PACKARD 66847 พัดลมดูดอากาศแบบดราฟท์เฟอร์เนซ, 115 V, 1.71 A, ตัวเรือนโลหะ
฿18,333 / หน่วย