Packard 82148 | อินดิวเซอร์แบบร่าง 6-29/64นิ้ว H 208/230v | 35pt79 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PACKARD 82148 Draft Inducer 6-29 / 64in. H 208 / 230V | AG6DKD 35PT79

PACKARD 82148 ตัวเหนี่ยวนำแบบร่าง 6-29/64in. เอช 208/230V

In Stock
รายการ: AG6DKD รุ่น: 82148อ้างอิงข้าม: 35PT79
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
฿13,822 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเหนี่ยวนำแบบร่าง
แอมป์0.50
ความลึก7.593
เหมาะกับแบรนด์ICP
สำหรับใช้กับ Mfr. หมายเลขรุ่น1054268P
ความสูง6 29 / 64 "
HP1/50
ขาเข้าและทางออก Dia4.88 / 2.75x1.75 นิ้ว
วัสดุเหล็ก
ชนิดภาพเขียนการแทนที่
แรงดันไฟฟ้า208/230
ความกว้าง569001 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.61
ความสูงของเรือ (ซม.)19.81
ความยาวเรือ (ซม.)24.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.11
รหัส HS8414599080

รายละเอียดสินค้า:

  • ซูเปอร์ ICP 1054268P

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุแอมป์ความลึกแรงดันไฟฟ้าความกว้างเหมาะกับแบรนด์สำหรับใช้กับ Mfr. หมายเลขรุ่นความสูงราคา
PACKARD 65475 การเปลี่ยนบูสเตอร์อากาศสันดาป | AF8NVB 29AT90 65475เหล็กอลูมิไนซ์ทองแดง0.4-115-โคลแมนเอฟคอน373-19801-820, 373-19801-821-฿4,140
PACKARD 82641 Draft Inducer เปลี่ยน 1/25 HP | AF8NVC 29AT91 82641เหล็กอลูมิไนซ์ทองแดง0.625-5 / 64 "208/230568755 "Rheem70-24157-038 11 / 16 "฿20,181
PACKARD 82057 Draft Inducer เปลี่ยน 1/40 HP | AF8NVE 29AT93 82057เหล็กอลูมิไนซ์ทองแดง1.05-17 / 32 "115568756 "เทรนX380402530577 21 / 32 "฿14,895
PACKARD 82999 Draft Inducer เปลี่ยน 1/30 HP | AF8NVF 29AT94 82999เหล็กอลูมิไนซ์ทองแดง0.645-49 / 64 "208/230568755 "นิวยอร์ก026-33999-0018 11 / 16 "฿16,591
PACKARD 82052 Draft Inducer 5-1 / 32in. H 115V | AG6DJZ 35PT75 82052เหล็ก1.007-43 / 64 "115568756 "ดันเคิร์ก433-00-5105.031 "฿17,576
PACKARD 82618 Draft Inducer 7-15 / 16 นิ้ว H 115 / 230V | AG6DKA 35PT76 82618เหล็ก0.905-51 / 64 "115/230569000 "เฟดเดอร์031-70597 15 / 16 "฿17,696
PACKARD 48332 Draft Inducer 5-1 / 4in. H 115V | AG6DKB 35PT77 48332ที่อยู่อาศัยพลาสติก1.808-1 / 2 "115568871 "คนดูแลบ้าน5KSB46GF0003S, B483300015.25 "฿18,702

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PACKARD 82148 ตัวเหนี่ยวนำแบบร่าง 6-29/64in. เอช 208/230V
฿13,822 / หน่วย