Packers Kromer 7228-2 | เครื่องมือบาลานเซอร์ 2.6-5.7 ปอนด์ 4.9 ฟุตไนลอน | 1zdg8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PACKERS KROMER 7228-2 Tool Balancer 2.6-5.7 ปอนด์ 4.9 ฟุต ไนล่อน | AB4MYM 1ZDG8

PACKERS KROMER 7228-2 เครื่องมือบาลานเซอร์ 2.6-5.7 ปอนด์ 4.9 ฟุต ไนลอน

In Stock
รายการ: AB4MYM รุ่น: 7228-2ข้ามอ้างอิง: 1ZDG8
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
฿12,381 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องมือสร้างสมดุล
ความยาวของสาย4.9ft
วัสดุเคเบิ้ลหล่อลื่นป้องกันการหมุนเหล็ก
สำหรับการชั่งน้ำหนักเครื่องมือ2.6 ถึง 5.7 ปอนด์
วัสดุที่ใช้ผลิตไนลอน
กลไกการล็อคด้วยมือ
ความลึกโดยรวม3.5 "
ความสูงโดยรวม19 "
ความกว้างโดยรวม5.5 "
น้ำหนักม้วน3.60 ปอนด์
การปรับความตึงเครียดไม่มีขั้นตอนไม่มีคลัตช์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.62
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)25.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.76
รหัส HS8483509040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

รายละเอียดสินค้า:

  • Ratchet Lock (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นน้ำหนักม้วนความยาวของสายวัสดุเคเบิ้ลสำหรับการชั่งน้ำหนักเครื่องมือวัสดุที่ใช้ผลิตความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมราคา
PACKERS KROMER 7228-1 Tool Balancer .8-2.6 ปอนด์ 4.9 ฟุต ไนล่อน | AB4MYL 1ZDG7 7228-13.35 ปอนด์4.9ftหล่อลื่นป้องกันการหมุนเหล็ก0.8 ถึง 2.6 ปอนด์ไนลอน3.5 "19 "5.5 "฿11,387
PACKERS KROMER 7228-3 Tool Balancer 5.7-8.4 ปอนด์ 4.9 ฟุต ไนล่อน | AB4MYN 1ZDG9 7228-33.65 ปอนด์4.9ftหล่อลื่นป้องกันการหมุนเหล็ก5.7 ถึง 8.4 ปอนด์ไนลอน3.5 "19 "5.5 "฿16,772
PACKERS KROMER 7228-4 Tool Balancer 8.4-11.4 ปอนด์ 4.9 ฟุต ไนล่อน | AB4MYP 1ZDH1 7228-43.70 ปอนด์4.9ftหล่อลื่นป้องกันการหมุนเหล็ก8.4 ถึง 11.4 ปอนด์ไนลอน3.5 "19 "5.5 "฿18,530
PACKERS KROMER 7228-5 Tool Balancer 11.4-14.3 ปอนด์ 4.9 ฟุต ไนล่อน | AB4MYQ 1ZDH2 7228-53.95 ปอนด์4.9ftหล่อลื่นป้องกันการหมุนเหล็ก11.4 ถึง 14.3 ปอนด์ไนลอน3.5 "19 "5.5 "฿20,927
PACKERS KROMER 7230-3 Tool Balancer 13.3-22 Lbs ไนลอน 6.5 ฟุต | AB4MYR 1ZDH3 7230-38.20 ปอนด์6.5ftหล่อลื่นป้องกันการหมุนเหล็ก13 ถึง 22 ปอนด์ไนลอน5"21 "7"฿39,133
PACKERS KROMER 7230-4 Tool Balancer 20-30 ปอนด์ 6.5 ฟุต ไนล่อน | AB4MYT 1ZDH4 7230-48.65 ปอนด์6.5ftหล่อลื่นป้องกันการหมุนเหล็ก20 ถึง 30 ปอนด์ไนลอน5"21 "7"฿45,575
PACKERS KROMER 7230-5 Tool Balancer 28.7-37 ปอนด์ 6.5 ฟุต ไนล่อน | AB4MYU 1ZDH5 7230-58.70 ปอนด์6.5ftหล่อลื่นป้องกันการหมุนเหล็ก29 ถึง 37 ปอนด์ไนลอน5"21 "7"฿48,744

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PACKERS KROMER 7228-2 เครื่องมือบาลานเซอร์ 2.6-5.7 ปอนด์ 4.9 ฟุต ไนลอน
฿12,381 / หน่วย