Palmetto Packing 1382 | ซีลปิดกล่อง 1/4 ตารางนิ้ว 25 ฟุต | 4rtt3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PALMETTO PACKING 1382 ซีลบรรจุแบบอัด 1/4 ตารางนิ้ว ความยาว 25 ฟุต | AD9GWJ 4RTT3

PALMETTO PACKING 1382 ซีลบรรจุอัด 1/4 ตารางนิ้วยาว 25 ฟุต

In Stock
รายการ: AD9GWJ รุ่น: 1382อ้างอิงข้าม: 4RTT3
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
฿5,145 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีลบรรจุการบีบอัด
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-400 ถึง 550 F
สีดำหมองคล้ำ
สำหรับใช้ในปั๊มและวาล์ว
ความยาว25ft
วัสดุPTFE ขยายด้วยกราไฟท์
สูงสุด แรงดันสำหรับปั๊ม (PSI)1900
สูงสุด แรงดันสำหรับวาล์ว (PSI)1900
สูงสุด ความเร็วของเพลา (ฟุต / นาที)3800
สูงสุด อุณหภูมิใน Steam (F)NR
ช่วง pHเพื่อ 0 14
สี่เหลี่ยมด้านเท่า1 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)9.53
ความยาวเรือ (ซม.)15.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS5911900040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Palmetto Packing 1382 เป็นซีลอัดที่ใช้เพื่อป้องกันปั๊มและวาล์วแอสฟัลต์หมุนจากการรั่วไหลของของไหล
  • มันมีตัวถัง PTFE ที่ขยายตัวซึ่งหล่อลื่นด้วยอนุภาคกราไฟท์บริสุทธิ์และของเหลวเฉื่อยเพื่อต้านทานสารเคมีที่รุนแรง (เศษกระดาษสารละลายหรือสิ่งปฏิกูลที่กัดกร่อน) และทนต่อความเร็วของเพลาได้ถึง 3800 รอบต่อนาที
  • โครงสร้างแบบถักสานของซีลนี้ช่วยลดการเคลือบและการให้คะแนนโดยให้อัตราการกระจายความร้อนสูงรวมทั้งป้องกันการหมุนของบรรจุภัณฑ์จากเพลาปั๊ม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาดสี่เหลี่ยมด้านเท่าราคา
PALMETTO PACKING 1382 ซีล 1/8 ตร.นิ้ว 5 ฟุต | AD9GWA 4RTR4 13825ft-1 / 8 "฿1,073
PALMETTO PACKING 1382 ซีล 1/8 ตร.นิ้ว 10 ฟุต | AD9GWB 4RTR5 138210ft-1 / 8 "฿1,381
PALMETTO PACKING 1382 ซีล 1/8 ตร.นิ้ว 25 ฟุต | AD9GWC 4RTR6 138225ft-1 / 8 "฿2,677
PALMETTO PACKING 1382 ซีล 3/16 ตร.นิ้ว 5 ฟุต | AD9GWD 4RTR7 13825ft-3 / 16 "฿1,602
PALMETTO PACKING 1382 ซีล 3/16 ตารางนิ้ว 10 ฟุต | AD9GWE 4RTR8 138210ft-3 / 16 "฿2,056
PALMETTO PACKING 1382 ซีล 3/16 ตารางนิ้ว 25 ฟุต | AD9GWF 4RTR9 138225ft-3 / 16 "฿3,611
PALMETTO PACKING 1382 ซีลแพ็คกิ้ง 1/4 ตารางนิ้ว ยาว 5 ฟุต | AD9GWG 4RTT1 13825ft-1 / 4 "฿1,446

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PALMETTO PACKING 1382 ซีลบรรจุอัด 1/4 ตารางนิ้วยาว 25 ฟุต
฿5,145 / หน่วย