จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PALMETTO PACKING 1392S ซีลบรรจุภัณฑ์ 5/16 ตารางนิ้ว 10 ฟุต | AD9GYU 4RTZ5

PALMETTO PACKING 1392S Packing Seal, 5/16 ตารางนิ้ว, 10 ฟุต

In Stock
รายการ: AD9GYU แบบ: 1392Sข้ามอ้างอิง: 4RTZ5
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
฿3,820 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซีลบรรจุการบีบอัด
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย-10 ถึง 500 F
สีBrown
สำหรับใช้ในปั๊มและวาล์ว
ความยาว10ft
วัสดุบรรจุคอมโพสิตด้วย PTFE
สูงสุด แรงดันสำหรับปั๊ม (PSI)2500
สูงสุด แรงดันสำหรับวาล์ว (PSI)2500
สูงสุด ความเร็วของเพลา (ฟุต / นาที)2200
สูงสุด อุณหภูมิใน Steam (F)NR
ช่วง pHเพื่อ 2 12
สี่เหลี่ยมด้านเท่า5 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.4
ความสูงของเรือ (ซม.)9.53
ความยาวเรือ (ซม.)15.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.65
รหัส HS5911900040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Palmetto Packing 1392S เป็นบรรจุภัณฑ์สังเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับบริการทั่วไป ทำจากคอมโพสิต Quadrasyn ที่ชุบด้วย PTFE ผสมผสานกับอะรามิดและ Kynol
  • อุณหภูมิในการทำงานอยู่ระหว่าง -10 ถึง 400 องศาฟาเรนไฮต์และสามารถรับแรงกดดันได้ถึง 2000 psi จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้กับปั๊มวาล์วและเครื่องบดไฮโดร

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวขนาดสี่เหลี่ยมด้านเท่าราคา
PALMETTO PACKING 1392S ซีลปิดปากถุง 1/8 ตร.นิ้ว 5 ฟุต | AD9GYH 4RTY4 1392S5ft-1 / 8 "฿840
PALMETTO PACKING 1392S ซีลปิดปากถุง 1/8 ตร.นิ้ว 10 ฟุต | AD9GYJ 4RTY5 1392S10ft-1 / 8 "฿1,105
PALMETTO PACKING 1392S ซีลปิดปากถุง 1/8 ตร.นิ้ว 25 ฟุต | AD9GYK 4RTY6 1392S25ft-1 / 8 "฿2,469
PALMETTO PACKING 1392S ซีลแพ็คกิ้ง 3/16 ตารางนิ้ว 5 ฟุต | AD9GIL 4RTY7 1392S5ft-3 / 16 "฿1,282
PALMETTO PACKING 1392S ซีลปิดปากถุง 3/16 ตารางนิ้ว 10 ฟุต | AD9GYM 4RTY8 1392S10ft-3 / 16 "฿1,953
PALMETTO PACKING 1392S ซีลปิดปากถุง 3/16 ตารางนิ้ว 25 ฟุต | AD9GYN 4RTY9 1392S25ft-3 / 16 "฿4,776
PALMETTO PACKING 1392S ซีลปิดปากถุง 1/4 ตร.นิ้ว 5 ฟุต | AD9GYP 4RTZ1 1392S5ft-1 / 4 "฿1,867

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PALMETTO PACKING 1392S Packing Seal, 5/16 ตารางนิ้ว, 10 ฟุต
฿3,820 / หน่วย