เครื่องกว้านมือ
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | สีกรอบ | เสร็จสิ้นเฟรม | ความกว้างโดยรวม | วัสดุกรอบ | อัตราส่วนเกียร์ | ประเภทเกียร์ | ความยาวจับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 462 | 6.5 " | สีแดง | สีป้องกันการกัดกร่อน | 10.25 " | เหล็ก | 15:1 | เกียร์หนอน | 9" | ฿24,276 | |
B | M4022 | 7 5 / 16 " | มีสีรุ้ง | ชุบสังกะสี | 9" | เหล็ก | 2.85:1 | เกียร์เดือย | 8.5 " | ฿23,488 | |
C | เอ็ม4022พีบี | 7 5 / 16 " | มีสีรุ้ง | ชุบสังกะสี | 12.125 " | เหล็ก | 2.85:1 | เกียร์เดือย | 11 " | ฿28,790 | |
D | 4622PB | 7.5 " | สีแดง | เคลือบฟัน | 11 13 / 16 " | เหล็ก | 15:1 | เกียร์หนอน | 8.5 " | ฿44,880 | |
E | M4042PBSS | 8.25 " | โดยธรรมชาติ | ไฟฟ้า | 13 25 / 32 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3.83:1 | เกียร์เดือย | 11 " | ฿71,847 | |
C | M4312 | 10 " | มีสีรุ้ง | ชุบสังกะสี | 12 11 / 16 " | เหล็ก | 14.7:1 | เกียร์เดือย | 11 " | ฿40,677 | |
E | M4312PBSS | 10 " | โดยธรรมชาติ | ไฟฟ้า | 14.5 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 14.7:1 | เกียร์เดือย | 11 " | ฿83,062 | |
F | 472 | 10 " | สีแดง | สีป้องกันการกัดกร่อน | 12 " | เหล็ก | 24:1 | เกียร์หนอน | 7.25 " | ฿48,816 | |
C | เอ็ม4312พีบี | 10 " | มีสีรุ้ง | ชุบสังกะสี | 14.5 " | เหล็ก | 14.7:1 | เกียร์เดือย | 11 " | ฿48,132 | |
G | 4WM2 | 13.5 " | สีแดง | เคลือบฟัน | 15 9 / 16 " | เหล็ก | 32:1 | เกียร์หนอน | 10.5 " | ฿69,951 | |
H | 482B | 14 " | สีแดง | เคลือบฟัน | 21 " | เหล็ก | 26:1 | เกียร์หนอน | 18.375 " | ฿153,968 | |
F | 482 | 14 " | สีแดง | สีป้องกันการกัดกร่อน | 19 " | เหล็ก | 26:1 | เกียร์หนอน | 12.25 " | ฿101,394 | |
I | M452 | 15.25 " | สีแดง | สีป้องกันการกัดกร่อน | 22 " | เหล็ก | 19.54:1 | เกียร์เดือย | 18.63 " | ฿115,585 | |
J | M452B | 15.25 " | สีแดง | สีป้องกันการกัดกร่อน | 22 " | เหล็ก | 19.54:1 | เกียร์เดือย | 18.375 " | ฿130,310 | |
K | M492 | 20.375 " | สีแดง | สีป้องกันการกัดกร่อน | 25 " | เหล็ก | 25:1 | เกียร์เดือย | 22.5 " | ฿141,222 | |
L | M492B | 20.375 " | สีแดง | สีป้องกันการกัดกร่อน | 25 " | เหล็ก | 25:1 | เกียร์เดือย | 18.5 " | ฿165,055 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมเส้นชีวิต
- อุปกรณ์พัดลมดับเพลิงและกู้ภัย
- มินิเบรกเกอร์ยานยนต์
- เตาเชื่อม
- แผ่นอลูมิเนียมฟอยล์
- เครื่องมือไร้สาย
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- มาตรวัดระดับของเหลวและตัวบ่งชี้การมองเห็น
- บำบัดน้ำเสีย
- พื้น
- WIHA TOOLS ไขควงหลายบิตหุ้มฉนวน
- ATCO ท่ออ่อนแบบไม่หุ้มฉนวน
- CCL ล็อคสลักเกลียวตู้หลักที่เปลี่ยนได้
- APOLLO VALVES วาล์วลดแรงดันซีรีส์ 36E
- APOLLO VALVES 87B-100 ซีรี่ส์ หน้าแปลนบอลวาล์วพอร์ตมาตรฐาน
- SPEARS VALVES CPVC Lug Insert วาล์วปีกผีเสื้อ, Zinc Lug, FKM
- EATON ฟิวส์ยูนิตเบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์
- Stafford Mfg ชุดโซลูชัน UPS Flat End Shafts
- MILWAUKEE ส่วนต่อขยาย Hex Shank
- DORMER ดอกสว่านแทรกที่จัดทำดัชนีได้