THERN M4022 เฟืองเดือยรอกมือพร้อมเบรค 1000 ปอนด์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กว้านมือ |
ความจุโหลดชั้นที่ 1 | 1000 ปอนด์ |
ความจุถังซัก 3/16 นิ้ว สายเคเบิล | 57 ฟุต |
สีกรอบ | มีสีรุ้ง |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
อัตราส่วนเกียร์ | 2.85:1 |
ประเภทเกียร์ | เกียร์เดือย |
ความยาวจับ | 8.5 " |
ความสูงโดยรวม | 13 9 / 16 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 7 5 / 16 " |
ความกว้างโดยรวม | 9" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.04 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8425390100 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | สีกรอบ | เสร็จสิ้นเฟรม | ความกว้างโดยรวม | วัสดุกรอบ | อัตราส่วนเกียร์ | ประเภทเกียร์ | ความยาวจับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอ็ม4022พีบี | 7 5 / 16 " | มีสีรุ้ง | ชุบสังกะสี | 12.125 " | เหล็ก | 2.85:1 | เกียร์เดือย | 11 " | ฿30,798 | ||
M4042PBSS | 8.25 " | โดยธรรมชาติ | ไฟฟ้า | 13 25 / 32 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3.83:1 | เกียร์เดือย | 11 " | ฿72,723 | ||
M4312 | 10 " | มีสีรุ้ง | ชุบสังกะสี | 12 11 / 16 " | เหล็ก | 14.7:1 | เกียร์เดือย | 11 " | ฿43,110 | ||
เอ็ม4312พีบี | 10 " | มีสีรุ้ง | ชุบสังกะสี | 14.5 " | เหล็ก | 14.7:1 | เกียร์เดือย | 11 " | ฿51,375 | ||
M4312PBSS | 10 " | โดยธรรมชาติ | ไฟฟ้า | 14.5 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 14.7:1 | เกียร์เดือย | 11 " | ฿90,171 | ||
4622PB | 7.5 " | สีแดง | เคลือบฟัน | 11 13 / 16 " | เหล็ก | 15:1 | เกียร์หนอน | 8.5 " | ฿44,227 | ||
482B | 14 " | สีแดง | เคลือบฟัน | 21 " | เหล็ก | 26:1 | เกียร์หนอน | 18.375 " | ฿175,978 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.