THERN 4WM2 เฟืองตัวหนอนกว้านมือพร้อมเบรค 2000 ปอนด์
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กว้านมือ |
ความจุโหลดชั้นที่ 1 | 2000 ปอนด์ |
ความจุถังซัก 1/4 นิ้ว สายเคเบิล | 77 ฟุต |
ความจุถังซัก 5/16 นิ้ว สายเคเบิล | 52 ฟุต |
สีกรอบ | สีแดง |
เสร็จสิ้นเฟรม | เคลือบฟัน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
อัตราส่วนเกียร์ | 32:1 |
ประเภทเกียร์ | เกียร์หนอน |
ความยาวจับ | 10.5 " |
ความสูงโดยรวม | 17 5 / 16 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13.5 " |
ความกว้างโดยรวม | 15 9 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.34 |
รหัส HS | 8425390100 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | สีกรอบ | เสร็จสิ้นเฟรม | ความกว้างโดยรวม | วัสดุกรอบ | อัตราส่วนเกียร์ | ประเภทเกียร์ | ความยาวจับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4022 | 7 5 / 16 " | มีสีรุ้ง | ชุบสังกะสี | 9" | เหล็ก | 2.85:1 | เกียร์เดือย | 8.5 " | ฿23,774 | ||
เอ็ม4022พีบี | 7 5 / 16 " | มีสีรุ้ง | ชุบสังกะสี | 12.125 " | เหล็ก | 2.85:1 | เกียร์เดือย | 11 " | ฿30,798 | ||
M4042PBSS | 8.25 " | โดยธรรมชาติ | ไฟฟ้า | 13 25 / 32 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3.83:1 | เกียร์เดือย | 11 " | ฿72,723 | ||
M4312 | 10 " | มีสีรุ้ง | ชุบสังกะสี | 12 11 / 16 " | เหล็ก | 14.7:1 | เกียร์เดือย | 11 " | ฿43,110 | ||
เอ็ม4312พีบี | 10 " | มีสีรุ้ง | ชุบสังกะสี | 14.5 " | เหล็ก | 14.7:1 | เกียร์เดือย | 11 " | ฿51,375 | ||
M4312PBSS | 10 " | โดยธรรมชาติ | ไฟฟ้า | 14.5 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | 14.7:1 | เกียร์เดือย | 11 " | ฿90,171 | ||
4622PB | 7.5 " | สีแดง | เคลือบฟัน | 11 13 / 16 " | เหล็ก | 15:1 | เกียร์หนอน | 8.5 " | ฿44,227 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.