PALMGREN 9612602 ปากกาจับสว่าน ขนาด 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สว่านกด Vise |
เตียง / ฐาน | 0.001 " |
ขากรรไกรโก่ง | .0.002 "ที่ 2000 ปอนด์ |
เปิดกราม | 6" |
กรามจาน | 0.002 " |
ประเภทขากรรไกร | ร่อง |
ความกว้างของขากรรไกร | 6" |
ความสูงโดยรวม | 4" |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 13.75 " |
ความลึกในลำคอ | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.05 |
รหัส HS | 8205700060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เปิดกราม | ประเภทขากรรไกร | ความกว้างของขากรรไกร | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความลึกในลำคอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9612152 | 1 1 / 2 " | ร่อง | 1 1 / 2 " | 1.75 " | 5.125 " | 1" | ฿6,767 | ||
9612253 | 2-1 / 2 " | ร่อง | 2 7 / 16 " | 2 9 / 16 " | 8" | 1 1 / 2 " | ฿8,550 | ||
9612301 | 3" | เรียบ | 3" | 3" | 9" | 1 3 / 4 " | ฿13,480 | ||
9612401 | 4" | ร่อง | 4" | 3.25 " | 10.75 " | 13 / 4 " | ฿19,708 | ||
9612251 | 3" | ร่อง | 2 7 / 16 " | - | - | 1 1 / 2 " | ฿6,327 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.