PALMGREN 9618601 ปากกาจับชิ้นงานมิลลิ่ง ขนาด 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องมิลลิ่ง Vise |
เตียง / ฐาน | 0.001 " |
ขากรรไกรโก่ง | .0.002 "ที่ 4000 ปอนด์ |
เปิดกราม | 6" |
กรามจาน | 0.002 " |
ประเภทขากรรไกร | ร่อง |
ความกว้างของขากรรไกร | 6" |
ความสูงโดยรวม | 3.875 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14.875 " |
ความลึกในลำคอ | 2" |
UPC | 726896186016 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 37.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.35 |
รหัส HS | 8466208035 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.