PALMGREN 9625936 ปากกาจับชิ้นงาน หัวคู่ ขนาด 6 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องหนีบ |
เตียง / ฐาน | พื้น |
แรงหนีบ | 7960 |
ขากรรไกรโก่ง | 0.002 " |
เปิดกราม | 4.921 ถึง 12.441 " |
กรามจาน | เรียบ |
ความกว้างของขากรรไกร | 6" |
ความสูงโดยรวม | 5 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 21-7/64 |
ความลึกในลำคอ | 1 3 / 4 " |
ชนิดภาพเขียน | แรงคู่ |
Vise Jaw วัสดุ | เหล็ก |
วัสดุหนีบ | เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 52.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.13 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เปิดกราม | ความกว้างของขากรรไกร | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความลึกในลำคอ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9625935 | 0 ถึง 9.252 " | 4" | 3-13/16 | 18-5/64 | 1.496 " | ฿150,117 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.