PALMGREN 9629503 ปากกาจับชิ้นงานแบบตั้งโต๊ะอเนกประสงค์ ปากกว้าง 5 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่หนีบม้านั่ง |
ประเภทของฐาน | หมุน |
หล่อร่างกาย | 30,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
คะแนนหน้าที่ | หน้าที่มาตรฐาน |
ความสูง | 10 5 / 8 " |
หน้ากราม | หยัก |
ประเภทขากรรไกร | ร่อง |
ความกว้างของขากรรไกร | 5 1 / 8 " |
วัสดุ | เหล็กหล่อ |
สูงสุด เปิดกราม | 5" |
แม็กซ์ การเปิด | 4" |
รูยึด Dia. | 3 / 8 " |
จำนวนสลักเกลียวล็อค | 2 |
จำนวนจุดยึด | 4 |
ความสูงโดยรวม | 10.625 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 18.75 " |
ความกว้างโดยรวม | 10 " |
ความจุท่อ | 1/4 to 3-1/2" |
กลับได้ | ไม่ |
มุมการหมุน | องศา 360 |
มุมหมุน | องศา 360 |
ความลึกในลำคอ | 3 1 / 2 " |
UPC | 726896295039 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 25.49 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.67 |
รหัส HS | 8205700030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความกว้างของขากรรไกร | สูงสุด เปิดกราม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
9629504 | 7 3 / 4 " | 6" | 6" | ฿19,527 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.