Palmgren 9680110 | เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PALMGREN 9680110 เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ, สเต็ปพูลเล่ย์, ความเร็ว 5 ระดับ, ขนาด 10 นิ้ว | CD6LVP

PALMGREN 9680110 สว่านแท่น รอกสเต็ป 5 สปีด ขนาด 10 นิ้ว

In Stock
รายการ: CD6LVP รุ่น: 9680110
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
฿18,218 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเจาะข่าว
แอมป์เอซี3.2A
ความลึก19 1 / 4 "
ความสูง10 "
ใส่ปัจจุบัน6.8A
ความยาว23 "
มอเตอร์ HP1/3 แรงม้า
รอบต่อนาที570 ถึง 3070 รอบต่อนาที
ความเร็วแกน5
Spaper TaperJT33
การเดินทางของแกนหมุน2 1 / 2 "
การแกว่ง10 "
พื้นผิวโต๊ะทำงาน7 13/16 "x 7 13/16"
UPC726896801100
แรงดันไฟฟ้า115V
ความกว้าง17.1 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)69.85
ความยาวเรือ (ซม.)6.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.02
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

เครื่องเจาะ Palmgren 9680110 ใช้ในโรงงาน หน่วยการผลิต และสถานที่ก่อสร้าง มีความแม่นยำและความสามารถรอบด้านสำหรับการเจาะ การต๊าป และการรีมที่แม่นยำ เครื่องเจาะ Palmgren นี้มาพร้อมกับการตั้งค่าความเร็วที่ปรับได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในการเจาะ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ประกอบด้วยหัว โต๊ะ และฐานเหล็กหล่อเพื่อความแข็งแกร่งและเสถียรภาพของโครงสร้าง
  • สว่านแท่นแบบตั้งพื้นนี้มีหัวจับพร้อมกุญแจและหัวจับเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
  • มีการเอียงโต๊ะ 45 องศาจากซ้ายและขวาเพื่อเพิ่มความอเนกประสงค์
  • สว่านแท่น 5 สปีดทำงานโดยใช้แหล่งพลังงานแบบมีสายเพื่อประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ
  • มีแกนเทเปอร์ขนาด 3MT เพื่อการยึดเครื่องมือที่ปลอดภัย

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องเจาะ Palmgren 9680110 ได้อย่างไร

A.

  • เช็ดพื้นผิวเป็นประจำเพื่อขจัดฝุ่นและเศษซาก
  • หล่อลื่นชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวตามคำแนะนำของผู้ผลิต
  • ตรวจสอบและขันสลักเกลียวและน็อตให้แน่นเพื่อให้มั่นใจในความมั่นคง
  • เก็บในสภาพแวดล้อมที่แห้งและสะอาดเพื่อป้องกันสนิมและการกัดกร่อน

ถาม: ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างในการเลือกเครื่องเจาะ

A.

  • พิจารณากำลังมอเตอร์ของเครื่องเจาะเพื่อการเจาะที่มีประสิทธิภาพ
  • มองหาเครื่องเจาะที่มีการตั้งค่าความเร็วที่ปรับได้เพื่อความอเนกประสงค์
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดหัวจับสามารถรองรับดอกสว่านได้หลายประเภท
  • เลือกใช้โครงสร้างที่แข็งแรงเพื่อให้มั่นใจถึงความมั่นคงระหว่างการทำงาน
  • เลือกเครื่องเจาะที่มีโต๊ะปรับระดับได้เพื่อรองรับชิ้นงานได้หลากหลาย
  • มองหาคุณลักษณะที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเจาะ
  • ตรวจสอบระยะการเคลื่อนที่ของสปินเดิลเพื่อให้ตรงกับข้อกำหนดด้านความลึกในการเจาะของคุณ

ถาม. ไม่ Raptor Supplies มีเครื่องเจาะอื่นๆ จาก Palmgren ที่มีความเร็วการหมุนสูงกว่าหรือไม่

ตอบ: ได้ ลูกค้าที่ค้นหาเครื่องเจาะ Palmgren ที่มีความเร็วรอบสูงกว่าสามารถมองหายี่ห้อนั้นได้ 9680148 สว่านแท่น มีความเร็วในการหมุนตั้งแต่ 760 ถึง 3070 RPM

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรอบต่อนาทีราคา
PALMGREN 9680148 สว่านแท่นตั้งโต๊ะ รอกแบบขั้นบันได ขนาด 8 นิ้ว | CH3QRL 9680148760 ถึง 3070 รอบต่อนาที฿13,090
RFQ
PALMGREN 9680219 สว่านแท่นตั้งโต๊ะ รอกแบบขั้นบันได ขนาด 13 นิ้ว | CH3QRM 9680219260 ถึง 4220 รอบต่อนาที฿32,781
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PALMGREN 9680110 สว่านแท่น รอกสเต็ป 5 สปีด ขนาด 10 นิ้ว
฿18,218 / หน่วย