PALMGREN 9680130 เครื่องเจาะแบบตั้งพื้น สเต็ปพูลเล่ย์พร้อมระบบป้อนกำลัง ความเร็ว 16 ระดับ ขนาด 16 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเจาะพื้น |
คอลัมน์ Dia | 3.6 " |
ความลึก | 28 " |
ความสูง | 68 " |
มอเตอร์ HP | ฮิตแรงม้า |
มอเตอร์ไฟฟ้ากิโลวัตต์ | 0.85kW |
จำนวนขั้นตอน | 12 |
เส้นผ่านศูนย์กลางปากกา | 2.05 " |
ความเร็วแกน | 262 ถึง 2922 รอบต่อนาที |
ขนาดสล็อต T | 14 มม |
ขนาดโต๊ะ | 13.38 x 14.09 " |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 13.4 x 14 " |
ช่วงการทำงาน | 16 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ชิ้น | มอเตอร์ HP | ขนาดสล็อต T | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9680221 | 26.181 " | 39.29 " | เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ | ฮิตแรงม้า | 0.551 " | ฿158,727 | RFQ
| |
9680215 | 27.48 " | 42 " | เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ | ฮิตแรงม้า | 0.551 " | ฿178,527 | RFQ
| |
9680214 | 27.48 " | 67.68 " | เครื่องเจาะพื้น | ฮิตแรงม้า | 0.551 " | ฿191,836 | RFQ
| |
9680129 | 28 " | 68 " | เครื่องเจาะพื้น | ฮิตแรงม้า | 14 มม | ฿228,109 | RFQ
| |
9680216 | 36.14 " | 74.61 " | เครื่องเจาะพื้น | ฮิตแรงม้า | 0.551 " | ฿292,745 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.