Palmgren 9680213 | เครื่องกลึงแบบตั้งโต๊ะ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PALMGREN 9680213 Bench Engine Lathe, Variable Speed ​​Mill, ขนาด 9 x 20 นิ้ว | CD6LVT

PALMGREN 9680213 เครื่องกลึงแบบตั้งโต๊ะ, เครื่องกัดความเร็วรอบ, ขนาด 9 x 20 นิ้ว

In Stock
รายการ: CD6LVT รุ่น: 9680213
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
฿282,545 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นม้านั่งกลึง
ความกว้างของเตียง5-7 / 8 "
ขนาดเชย5"
ระยะห่างระหว่างศูนย์ (นิ้ว)20 "
เจาะลึก (นิ้ว)5 / 8 "
เส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยวสูงสุด9 7 / 8 "
ความจุมิลลิ่ง3 / 4 "
มอเตอร์ HP5/5
จำนวนความเร็ว6
ขว้าง0.2 - 4/8 - 56
แกนเจาะ (นิ้ว)1"
ความเร็วแกน125 - 2000 รอบต่อนาที
Spaper TaperMT3
การเดินทางของแกนหมุน2"
เทเปอร์สต็อกMT2
Tailstock Travel (เข้า)2-1 / 2 "
รัศมีการทำงาน6-3 / 4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)85.09
ความยาวเรือ (ซม.)6.05
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.05
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางวงเลี้ยวสูงสุดมอเตอร์ HPขว้างรัศมีการทำงานราคา
PALMGREN 9684520 Bench Engine Lathe, Variable Speed ​​Mill, ขนาด 11 x 27 นิ้ว | CD6LVZ 968452011.02 "ฮิตแรงม้า8 - 56 "7.28 "฿326,945

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PALMGREN 9680213 เครื่องกลึงแบบตั้งโต๊ะ, เครื่องกัดความเร็วรอบ, ขนาด 9 x 20 นิ้ว
฿282,545 / หน่วย