Panavise 209 | ปากกาจับชิ้นงานหลายมุม 2-7/8 In | 40n526 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PANAVISE 209 Multi-angle Vise Suction Cup 2-7 / 8 In | AD3TKC 40N526

PANAVISE 209 ถ้วยดูดจับชิ้นงานหลายมุม 2-7/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD3TKC รุ่น: 209อ้างไขว้: 40N526
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
฿2,006 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปากกาจับหลายมุม
ประเภทของฐานดูดคัพ
หน้ากรามร่อง
วัสดุขากรรไกรพลาสติกคอมโพสิตความร้อน
ความกว้างของขากรรไกร1"
วัสดุหล่อสังกะสี
แม็กซ์ การเปิด2-7 / 8 "
ความสูงโดยรวม7.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.75 "
ความกว้างโดยรวม3.437 "
ความจุท่อ2-1 / 2 "
มุมหมุนองศา 360
ความลึกในลำคอ2"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.47
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)16.76
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.19
รหัส HS8466208065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทของฐานวัสดุขากรรไกรความกว้างของขากรรไกรความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมความลึกในลำคอราคา
PANAVISE 301 ปากกาจับหลายมุมเครื่องเขียน 2-1 / 2 นิ้ว | AC9WNA 3KZJ9 301เครื่องเขียนไนลอน2.5 "6.25 "7.5 "4 5 / 16 "1.375 "฿4,149
PANAVISE 381 Multi-angle Vise Vacuum 2-1 / 2 In | AC9WNB 3KZK2 381สูญญากาศไนลอน2.5 "6.125 "7.5 "6"1.375 "฿4,462
PANAVISE 201 ปากกาจับหลายมุมเครื่องเขียน 1 นิ้ว | AC9WNC 3KZK4 201เครื่องเขียนพลาสติกคอมโพสิตความร้อน1"6.75 "7.5 "4 5 / 16 "2"฿2,180
PANAVISE 396 ปากกาจับหลายมุม 6 นิ้ว | AC9WND 3KZK6 396เครื่องเขียนยางนีโอพรีน6"7 5 / 16 "11 "4 5 / 16 "1-55 / 64 "฿4,547
PANAVISE 324 Vise Stationary 5/16 In | AC9WNE 3KZK8 324เครื่องเขียนพร้อมถาดชิ้นส่วนเหล็ก5 / 16 "13 9 / 16 "18 5 / 16 "8.437 "6.187 "฿5,466
PANAVISE 350 Multi-angle Vise Tray 9-1 / 4 Inch Open | AD3TLE 40N553 350ถาดยางนีโอพรีน1 13 / 16 "7.875 "11.5 "8.437 "1-9 / 16 "฿6,230

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PANAVISE 209 ถ้วยดูดจับชิ้นงานหลายมุม 2-7/8 นิ้ว
฿2,006 / หน่วย