Panduit Acc38-ac | กาวหนีบสายไฟ - Pk100 | 1lev7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PANDUIT ACC38-AC Cord Clip Adhesive Backed - Pack Of 100 | AB2DYQ 1LEV7

PANDUIT กาวคลิปหนีบสายไฟ ACC38-AC - แพ็คละ 100

In Stock
รายการ: AB2DYQ รุ่น: ACC38-ACอ้างอิงข้าม: 1LEV7
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
฿5,043 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายเคเบิลคลิป
ประเภทคลิปรายการด้านข้าง
สีโดยธรรมชาติ
ความสูง0.4 "
กำลังการผลิตโฮลดิ้ง3 / 8 "
ความยาว1"
วัสดุไนลอน 6/6 ธรรมชาติ
แม็กซ์ Bundle Dia0.38 "
วิธีการติดตั้งกาวสำรอง
ความสูงของสล็อต1.00 "
ความกว้างของช่อง0.38 "
ชั่วคราว พิสัย-20 ถึง 120 F
ชนิดภาพเขียนรายการด้านข้าง
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)26.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.16
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความหนาของกาว (นิ้ว) (0.04)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกก. จำนวนราคา
PANDUIT คลิปหนีบสาย ACC38-A-C20 ช่องกว้าง 0.49 นิ้ว ยาว 1 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว 100Pk | CH9UCH 62NG43 ACC38-A-C20100฿5,933
PANDUIT คลิปหนีบสาย ACC38-AT-C0 ช่องกว้าง 0.49 นิ้ว ยาว 1 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว 100Pk | CH9UCJ 62NG47 ACC38-AT-C0100฿6,493
PANDUIT คลิปหนีบสาย ACC62-AC สูงสุด 0.62 นิ้ว มัด Dia. ยาว 1.24 นิ้ว กว้าง 1.12 นิ้ว 100Pk | CH9UCK 376Y66 ACC62-AC100฿7,742
PANDUIT คลิปหนีบสายแบน FCC-A-C8 ยาว 1 นิ้ว กว้าง 1.09 นิ้ว PVC เทา 100Pk | CJ2FHG 62NM70 FCC-A-C8100฿3,218
PANDUIT FCC5-A-C8 คลิปหนีบสายแบน ยาว 1 นิ้ว กว้าง 0.56 นิ้ว PVC สีเทา มีแถบกาว 100Pk | CJ2FHH 62NM68 FCC5-A-C8100฿2,853

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PANDUIT กาวคลิปหนีบสายไฟ ACC38-AC - แพ็คละ 100
฿5,043 / แพ็ค