Panduit Bt5lh-l | เคเบิ้ลไทร์ 18.1 นิ้ว สีธรรมชาติ - Pk50 | 2cna9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PANDUIT BT5LH-L เคเบิ้ลไทร์ 18.1 นิ้วสีธรรมชาติ - แพ็ค 50 อัน | AB9FAV 2CNA9

PANDUIT BT5LH-L เคเบิ้ลไทร์ 18.1 นิ้ว สีธรรมชาติ - แพ็คละ 50 เส้น

In Stock
รายการ: AB9FAV รุ่น: BT5LH-Lอ้างอิงข้าม: 2CNA9

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿3,844 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายเคเบิ้ลหนักเบา
วัสดุพื้นฐานไนลอน
สีโดยธรรมชาติ
ออกแบบเข็มโลหะ
หน้าที่การ Heavy Duty
ในร่มกลางแจ้งอาคารเท่านั้น
ความยาว18.1 "
วัสดุไนลอน 6.6
แม็กซ์ Bundle Dia5"
ตรวจจับโลหะได้ไม่
ชั่วคราว พิสัย-76 องศาถึง 185 องศา F
ความต้านแรงดึง£ 120
ความหนา0.065 "
รหัสเครื่องมือGTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH
ประเภท UL2
UPC997964350794
ความกว้าง0.275 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.31
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)48.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ Bundle Diaวัสดุพื้นฐานสีตรวจจับโลหะได้ชั่วคราว พิสัยความต้านแรงดึงความหนารหัสเครื่องมือกก. จำนวนราคา
PANDUIT SG350LHG-Q Cable Tie 15.3 นิ้ว Natural - แพ็ค 25 | AB2DZD 1LEX1 SG350LHG-Q4.13 "ไนลอนโดยธรรมชาติไม่-75 องศาถึง 185 องศา F£ 1200.064 "F25฿1,682
PANDUIT SG350LHG-Q0 เคเบิ้ลไทร์ 15.3 นิ้วสีดำ - แพ็ค 25 | AB2DZE 1LEX2 SG350LHG-Q04.13 "ไนลอนBlackไม่-75 องศาถึง 185 องศา F£ 1200.064 "F25฿1,865
PANDUIT MRT4LH-L4 Cable Tie 18.5 นิ้วสีเงิน - แพ็ค 50 อัน | AB9EYB 2 ซม MRT4LH-L44"โลหะเงินใช่-112 องศาถึง 1000 องศา F225 ปอนด์0.01 "I50฿5,547
PANDUIT MRS2LH-L4 เคเบิ้ลไทร์ 12.2 นิ้วสีเงินแพ็ค 50 อัน | AB9EYH 2 ซม. 6 MRS2LH-L42"โลหะเงินใช่-112 องศาถึง 1000 องศา F225 ปอนด์0.01 "I50฿5,272
PANDUIT BT2LH-L Cable Tie 8.7 นิ้วสีธรรมชาติ - แพ็ค 50 อัน | AB9FAL 2CNA1 BT2LH-L2"ไนลอนโดยธรรมชาติไม่-76 องศาถึง 185 องศา F£ 1200.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH50฿1,946
PANDUIT BT2LH-L0 เคเบิ้ลไทร์ 8.7 นิ้วสีดำ - แพ็ค 50 อัน | AB9FAM 2CNA2 BT2LH-L02"ไนลอนBlackไม่-76 องศาถึง 185 องศา F£ 1200.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH50฿2,514
PANDUIT BT2LH-TL Cable Tie 8.7 นิ้วสีธรรมชาติ - แพ็คละ 250 | AB9FAN 2CNA3 BT2LH-TL2"ไนลอนโดยธรรมชาติไม่-76 องศาถึง 185 องศา F£ 1200.065 "GTH, GS4H, GS4EH, PTH, STH2, ST3EH250฿7,106

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PANDUIT BT5LH-L เคเบิ้ลไทร์ 18.1 นิ้ว สีธรรมชาติ - แพ็คละ 50 เส้น
฿3,844 / แพ็ค