Panduit Dr14-250-m | แฟล็กตัวเมีย Disconnect Bare 16-14awg Pk1000 | 39ay69 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PANDUIT DR14-250-M หญิงธงปลดเปลือย 16-14AWG PK1000 | AH8XXH 39AY69

PANDUIT DR14-250-M ตัวเมีย แฟล็ก ปลดเปลือย 16-14AWG PK1000

In Stock
รายการ: AH8XXH รุ่น: DR14-250-Mอ้างไขว้: 39AY69
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
฿21,495 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นธงหญิงตัดการเชื่อมต่อ
บาร์เรลภายใน Dia.0.09 "
วัสดุเชื่อมต่อทองเหลืองชุบดีบุก
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
ฉนวนกันความร้อนไม่มี
สีฉนวนเปลือย
ประเภทฉนวนเปลือย
แม็กซ์ ชั่วคราว302 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า300V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.57 "
ตะเข็บแขนกระบอก
ขนาดแท็บ0.032 "x 0.250"
UPC07498382759
ช่วงลวด16 ถึง 14 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.49
ความสูงของเรือ (ซม.)18.29
ความยาวเรือ (ซม.)8.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นช่วงลวดบาร์เรลภายใน Dia.ฉนวนกันความร้อนประเภทฉนวนแม็กซ์ ชั่วคราวแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁตะเข็บกก. จำนวนราคา
PANDUIT DNFR14-250FIB-L ธงหญิงปลดสีน้ำเงิน 16-14AWG PK50 | AH8XXA 39AY 62 DNFR14-250FIB-L16 ถึง 14 AWG0.08 "เต็มไนลอน221 องศา F600V0.58 "โขก50฿4,561
PANDUIT DNFR14-250FIB-M ธงหญิงปลดสีน้ำเงิน 16-14AWG PK1000 | AH8XXB 39AY63 DNFR14-250FIB-M16 ถึง 14 AWG0.08 "เต็มไนลอน221 องศา F600V0.58 "โขก1000฿52,992
PANDUIT DNFR18-250FIB-L หญิงธงปลดแดง 22-18AWG PK50 | AH8XXC 39AY64 DNFR18-250FIB-L22 ถึง 18 AWG0.062 "เต็มไนลอน221 องศา F600V0.58 "โขก50฿4,539
PANDUIT DNFR18-250FIB-M ธงหญิงปลดสีแดง 22-18AWG PK1000 | AH8XXD 39AY65 DNFR18-250FIB-M22 ถึง 18 AWG0.062 "เต็มไนลอน221 องศา F600V0.58 "โขก1000฿36,361

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PANDUIT DR14-250-M ตัวเมีย แฟล็ก ปลดเปลือย 16-14AWG PK1000
฿21,495 / แพ็ค