PANDUIT F2X2LG6 ช่องแคบท่อดักส์สีเทา 2.25 W x 2 D
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายไฟท่อ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 2.12 " |
มิติ A | 2.25 " |
มิติข้อมูล B | 2.12 " |
ความสูง | 2.12 " |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | พีวีซีไร้สารตะกั่ว |
สไตล์การติดตั้ง | สกรูยึด |
ความสูงของสล็อต | 1.12 " |
ความกว้างของช่อง | 0.2 " |
ความยาวมาตรฐาน | 6 ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | ช่องแคบ |
แบบติดผนัง | ช่องแคบ |
ความกว้าง | 2.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.1 |
รหัส HS | 3925900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้าง | สี | ความลึก | มิติ A | มิติข้อมูล B | ความสูง | สไตล์การติดตั้ง | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1.5X1.5LG6 | 1.75 " | สีเทา | 1.62 " | 1.75 " | 1.57 " | 1.62 " | สกรูยึด | ช่องแคบ | ฿1,926 | RFQ
|
F1.5X1.5WH6 | 1.75 " | ขาว | 1.62 " | 1.75 " | 1.57 " | 1.62 " | สกรูยึด | ช่องแคบ | ฿1,923 | RFQ
|
F1.5X2LG6 | 1.75 " | สีเทา | 2.12 " | 1.75 " | 2.12 " | 2.12 " | สกรูยึด | ช่องแคบ | ฿2,450 | RFQ
|
F1.5X2WH6 | 1.75 " | ขาว | 2.12 " | 1.75 " | 2.12 " | 2.12 " | สกรูยึด | ช่องแคบ | ฿2,188 | RFQ
|
F1.5X3LG6 | 1.75 " | สีเทา | 3.12 " | 1.75 " | 3.12 " | 3.12 " | สกรูยึด | ช่องแคบ | ฿2,425 | RFQ
|
F1.5X3WH6 | 1.75 " | ขาว | 3.12 " | 1.75 " | 3.12 " | 3.12 " | สกรูยึด | ช่องแคบ | ฿2,664 | RFQ
|
F1.5X4LG6 | 1.75 " | สีเทา | 4.1 " | 1.75 " | 4.1 " | 4.1 " | สกรูยึด | ช่องแคบ | ฿3,536 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.