Panduit F82-12-m | ปลอกโลหะ 10 Awg ไม่หุ้มฉนวน 15/32 นิ้ว Pk1000 | 39ax45 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PANDUIT F82-12-M Ferrule 10 AWG ไม่หุ้มฉนวน 15/32 นิ้ว PK1000 | AH8XRN 39AX45

PANDUIT F82-12-M ปลอกโลหะ 10 AWG ไม่หุ้มฉนวน 15/32 นิ้ว PK1000

In Stock
รายการ: AH8XRN รุ่น: F82-12-Mข้ามอ้างอิง: 39AX45

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿10,299 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปลอกโลหะ
วัสดุเชื่อมต่อกระป๋อง
ความยาวของการแทรก15 / 32 "
สีฉนวนเปลือย
ประเภทฉนวนเปลือย
แม็กซ์ ชั่วคราว302 องศา F
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.47 "
UPC074983763474
ช่วงลวด10 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)3.3
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทฉนวนแม็กซ์ ชั่วคราว¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁช่วงลวดกก. จำนวนราคา
PANDUIT F78-10-M ปลอกโลหะ 16 AWG ไม่หุ้มฉนวน 13/32 นิ้ว PK1000 | AH8XRK 39AX42 F78-10-มเปลือย302 องศา F0.39 "16 AWG1000฿6,823
PANDUIT F80-10-M Ferrule 14 AWG ไม่หุ้มฉนวน 13/32 นิ้ว PK1000 | AH8XRL 39AX43 F80-10-มเปลือย302 องศา F0.39 "14 AWG1000฿6,986
PANDUIT F80-12-M Ferrule 14 AWG ไม่หุ้มฉนวน 15/32 นิ้ว PK1000 | AH8XRM 39AX44 F80-12-มเปลือย302 องศา F0.47 "14 AWG1000฿7,764
PANDUIT F82-15-M Ferrule 10 AWG ไม่หุ้มฉนวน 19/32 นิ้ว PK1000 | AH8XRP 39AX46 F82-15-มเปลือย302 องศา F0.59 "10 AWG1000฿19,202
PANDUIT F83-12-D ปลอกโลหะ 8 AWG ไม่หุ้มฉนวน 15/32 นิ้ว PK500 | AH8XRQ 39AX47 F83-12-ดเปลือย302 องศา F0.47 "8 AWG500฿8,190
PANDUIT F83-15-D Ferrule 8 AWG ไม่หุ้มฉนวน 19/32 นิ้ว PK500 | AH8XRR 39AX48 F83-15-ดเปลือย302 องศา F0.59 "8 AWG500฿12,135
PANDUIT F84-12-TL ปลอกโลหะ 6 AWG ไม่หุ้มฉนวน 15/32 นิ้ว PK250 | AH8XRT 39AX49 F84-12-ทลเปลือย302 องศา F0.47 "6 AWG250฿4,210

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PANDUIT F82-12-M ปลอกโลหะ 10 AWG ไม่หุ้มฉนวน 15/32 นิ้ว PK1000
฿10,299 / แพ็ค