PANDUIT G1X1.5LG6-A ช่องเก็บสายไฟกว้าง สีเทา 1.26 W x 1.5 D
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายไฟท่อ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 1.62 " |
มิติ A | 1.26 " |
มิติข้อมูล B | 1.62 " |
ความสูง | 1.62 " |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | พีวีซีไร้สารตะกั่ว |
สไตล์การติดตั้ง | เมาท์กาว |
ความสูงของสล็อต | 0.62 " |
ความกว้างของช่อง | 0.31 " |
ความยาวมาตรฐาน | 6 ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | ช่องกว้างติดกาว |
แบบติดผนัง | ช่องกว้าง |
ความกว้าง | 1.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.41 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 183.13 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 4.06 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.3 |
รหัส HS | 3925900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ชิ้น | มิติ F | สี | ความลึก | ความสูง | สไตล์การติดตั้ง | ความกว้างของช่อง | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1.5X2LG6 | ท่อสายไฟสำหรับฝาครอบบานพับ | 1.63 " | สีเทา | 1.98 " | 1.98 " | สกรูยึด | 0.31 " | บานพับสล็อตกว้าง | ฿2,691 | RFQ
|
H1.5X2WH6 | ท่อสายไฟสำหรับฝาครอบบานพับ | 1.63 " | ขาว | 1.98 " | 1.98 " | สกรูยึด | 0.31 " | บานพับสล็อตกว้าง | ฿2,580 | RFQ
|
H1.5X3LG6 | ท่อสายไฟสำหรับฝาครอบบานพับ | 2.63 " | สีเทา | 3.06 " | 3.06 " | สกรูยึด | 0.31 " | บานพับสล็อตกว้าง | ฿2,842 | RFQ
|
H2X2LG6 | ท่อสายไฟสำหรับฝาครอบบานพับ | 1.57 " | สีเทา | 1.98 " | 1.98 " | สกรูยึด | 0.31 " | บานพับสล็อตกว้าง | ฿2,488 | RFQ
|
H2X2WH6 | ท่อสายไฟสำหรับฝาครอบบานพับ | 1.57 " | ขาว | 1.98 " | 1.98 " | สกรูยึด | 0.31 " | บานพับสล็อตกว้าง | ฿2,287 | RFQ
|
H2X3LG6 | ท่อสายไฟสำหรับฝาครอบบานพับ | 2.63 " | สีเทา | 3.06 " | 3.06 " | สกรูยึด | 0.31 " | บานพับสล็อตกว้าง | ฿3,317 | RFQ
|
H2X3WH6 | ท่อสายไฟสำหรับฝาครอบบานพับ | 2.63 " | ขาว | 3.06 " | 3.06 " | สกรูยึด | 0.31 " | บานพับสล็อตกว้าง | ฿3,561 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.