PANDUIT HN1.5X3LG6 ท่อเดินสายไฟแคบ 1.75x3.06 นิ้ว 6 ฟุต เทา
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อสายไฟสำหรับฝาครอบบานพับ |
สี | สีเทา |
ความลึก | 3.06 " |
มิติ A | 1.5 " |
มิติข้อมูล B | 3" |
มิติข้อมูล C | 1.88 " |
มิติ D | 2.63 " |
มิติ E | 0.2 " |
มิติ F | 0.5 " |
ขนาด H | 3" |
ความสูง | 3.06 " |
ความยาว | 6" |
วัสดุ | พีวีซีไร้สารตะกั่ว |
สไตล์การติดตั้ง | สกรูยึด |
ความสูงของสล็อต | 2.06 " |
ความกว้างของช่อง | 0.2 " |
ความยาวมาตรฐาน | 6 ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | บานพับช่องแคบ |
UPC | 074983028559 |
แบบติดผนัง | ช่องแคบ |
ความกว้าง | 1.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 4.57 |
รหัส HS | 3925900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความสูง | สี | ความลึก | ความกว้าง | มิติ A | มิติข้อมูล B | มิติข้อมูล C | มิติ D | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HN1.5X2LG6 | 1.98 " | สีเทา | 1.98 " | 1.75 " | 1.5 " | 2" | 1.88 " | 1.63 " | ฿2,214 | |
HN1.5X2WH6 | 1.98 " | ขาว | 1.98 " | 1.75 " | 1.5 " | 2" | 1.88 " | 1.63 " | ฿2,372 | RFQ
|
HN1.5X3WH6 | 3.06 " | ขาว | 3.06 " | 1.75 " | 1.5 " | 3" | 1.88 " | 2.63 " | ฿3,168 | RFQ
|
HN2X2LG6 | 1.98 " | สีเทา | 1.98 " | 2.17 " | 2" | 2" | 2.29 " | 1.57 " | ฿2,724 | RFQ
|
HN2X2WH6 | 1.98 " | ขาว | 1.98 " | 2.17 " | 2" | 2" | 2.29 " | 1.57 " | ฿572 | |
HN2X3LG6 | 3.06 " | สีเทา | 3.06 " | 2.17 " | 2" | 3" | 2.29 " | 2.63 " | ฿2,808 | RFQ
|
HN2X4LG6 | 4.1 " | สีเทา | 4.1 " | 2.17 " | 2" | 4" | 4.38 " | 3.63 " | ฿3,201 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.