Panduit P18-p47-c | หางปลาโลหะ 22 ถึง 18 Awg Pk100 | 39az20 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PANDUIT P18-P47-C Pin Terminal Metallic 22 ถึง 18 AWG PK100 | AH8XZM 39AZ20

PANDUIT P18-P47-C พินเทอร์มินอลเมทัลลิก 22 ถึง 18 AWG PK100

In Stock
รายการ: AH8XZM รุ่น: P18-P47-Cข้ามอ้างอิง: 39AZ20
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
฿5,089 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพินเทอร์มินัล
บาร์เรลภายใน Dia.0.06 "
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ
สีฉนวนเปลือย
ประเภทฉนวนเปลือย
แม็กซ์ ชั่วคราว302 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า2000V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ0.75 "
ตะเข็บประสาน
UPC074983812271
ช่วงลวด22 ถึง 18 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.83
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นบาร์เรลภายใน Dia.ประเภทฉนวนแม็กซ์ ชั่วคราวแม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁช่วงลวดกก. จำนวนราคา
PANDUIT PV10-P55-DY Pin Terminal Vinyl 12 ถึง 10 AWG PK500 | AH8YEQ 39CA07 PV10-P55-DY-ไวนิล221 องศา F600V1.1 "12 ถึง 10 AWG500฿29,702
PANDUIT PV14-P47-C Pin Terminal Blue 16 ถึง 14 AWG PK100 | AH8YFP 39CA29 PV14-P47-C0.17 "ไวนิล221 องศา F600V0.97 "16 ถึง 14 AWG100฿7,770
PANDUIT PV14-P47-M Pin Terminal Blue 16 ถึง 14 AWG PK1000 | AH8YFQ 39CA30 PV14-P47-ม0.17 "ไวนิล221 องศา F600V0.97 "16 ถึง 14 AWG1000฿30,511
PANDUIT PV18-P47-CY Pin Terminal Red 22 ถึง 18 AWG PK100 | AH8YGF 39CA44 PV18-P47-CY0.15 "ไวนิล221 องศา F600V0.97 "22 ถึง 18 AWG100฿7,981

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PANDUIT P18-P47-C พินเทอร์มินอลเมทัลลิก 22 ถึง 18 AWG PK100
฿5,089 / หน่วย