จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PANDUIT PLT2S-C71 สายรัด 7.4 นิ้วสีน้ำตาล - แพ็ค 100 อัน | AB9FBM 2CND7

PANDUIT PLT2S-C71 เข็มขัดรัดสายไฟ 7.4 นิ้ว สีน้ำตาล - แพ็ค 100 มัด

In Stock
รายการ: AB9FBM รุ่น: PLT2S-C71อ้างอิงข้าม: 2CND7
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
฿22,014 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายรัดมาตรฐาน
วัสดุพื้นฐานพิเศษ
สีBrown
ออกแบบส่วนข้ามมาตรฐาน
หน้าที่การ Heavy Duty
ในร่มกลางแจ้งอาคารเท่านั้น
ความยาว7.4 "
วัสดุโพลิอีเทอร์อีเทอร์คีโตน
แม็กซ์ Bundle Dia1.88 "
ตรวจจับโลหะได้ไม่
ชั่วคราว พิสัย-76 องศาถึง 500 องศา F
ความต้านแรงดึง£ 150
ความหนา0.055 "
รหัสเครื่องมือGTS, GTSL, GS2B, GTH, GS4H, PTS, PTH, PPTS, STS2, STH2
ประเภท UL2
ความกว้าง0.19 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุวัสดุพื้นฐานสีแม็กซ์ Bundle Diaตรวจจับโลหะได้ชั่วคราว พิสัยความต้านแรงดึงความหนากก. จำนวนราคา
PANDUIT SG200S-C Cable Tie 8.3 นิ้วสีธรรมชาติ - แพ็ค 100 อัน | AB2DYZ 1LEW6 SG200S-Cไนลอน 6.6ไนลอนโดยธรรมชาติ2"ไม่-75 องศาถึง 185 องศา F50 ปอนด์0.046 "100฿1,864
PANDUIT SG200S-C0 เคเบิ้ลไทร์ 8.3 นิ้วสีดำ - แพ็ค 100 อัน | AB2DZA 1LEW7 SG200S-C0ไนลอน 6.6ไนลอนBlack2"ไม่-75 องศาถึง 185 องศา F50 ปอนด์0.046 "100฿1,919
PANDUIT SG300S-C Cable Tie 12.4 นิ้วสีธรรมชาติ - แพ็ค 100 อัน | AB2DZB 1LEW8 SG300S-Cไนลอน 6.6ไนลอนโดยธรรมชาติ3.2 "ไม่-75 องศาถึง 185 องศา F75 ปอนด์0.05 "100฿3,417
PANDUIT SG300S-C0 เคเบิ้ลไทร์ 12.4 นิ้วสีดำ - แพ็ค 100 อัน | AB2DZC 1LEW9 SG300S-C0ไนลอน 6.6ไนลอนBlack3.2 "ไม่-75 องศาถึง 185 องศา F75 ปอนด์0.05 "100฿3,981
PANDUIT SG370SG-L Cable Tie 15.3 นิ้วสีธรรมชาติ - แพ็ค 50 อัน | AB2DZF 1LEX3 SG370SG-Lไนลอนไนลอนโดยธรรมชาติ4.2 "ไม่-75 องศาถึง 185 องศา F75 ปอนด์0.052 "50฿2,200
PANDUIT SG370SG-L0 เคเบิ้ลไทร์ 15.3 นิ้วสีดำ - แพ็ค 50 อัน | AB2DZG 1LEX4 SG370SG-L0ไนลอนไนลอนBlack4.2 "ไม่-75 องศาถึง 185 องศา F75 ปอนด์0.052 "50฿2,315
PANDUIT MLT1S-CP Cable Tie 5 นิ้วสีเงิน - แพ็ค 100 | AB9EXF 2CMP8 MLT1S-ซีพีเหล็กสแตนเลส 304โลหะเงิน1"ใช่-112 องศาถึง 1000 องศา F200 ปอนด์0.01 "100฿7,745

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PANDUIT PLT2S-C71 เข็มขัดรัดสายไฟ 7.4 นิ้ว สีน้ำตาล - แพ็ค 100 มัด
฿22,014 / แพ็ค