Panduit Plt3s-c86 | เคเบิ้ลไทร์ 11.5 นิ้ว สีฟ้า - Pk100 | 8gvx0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PANDUIT PLT3S-C86 สายรัด 11.5 นิ้วสีฟ้าอ่อน - แพ็ค 100 อัน | AF3ZHN 8GVX0

PANDUIT PLT3S-C86 เคเบิ้ลไทร์ 11.5 นิ้ว สีฟ้าอ่อน - แพ็คละ 100

In Stock
รายการ: AF3ZHN รุ่น: PLT3S-C86การอ้างอิงโยง: 8GVX0
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
฿4,351 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมัดสายเคเบิลที่ตรวจจับได้
วัสดุพื้นฐานไนลอน
สีฟ้าอ่อน
ออกแบบส่วนข้ามมาตรฐาน
หน้าที่Standard
ในร่มกลางแจ้งอาคารเท่านั้น
ความยาว11.5 "
วัสดุไนลอน 6.6
แม็กซ์ Bundle Dia3"
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ชั่วคราว พิสัย185 องศา F
ความต้านแรงดึง50 ปอนด์
ความหนา0.057 "
รหัสเครื่องมือE / F
ประเภท ULไม่ได้ระบุไว้
UPC074983030019
ความกว้าง0.19 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)15.54
ความยาวเรือ (ซม.)42.55
ความกว้างของเรือ (ซม.)22.86
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างออกแบบหน้าที่ความยาวแม็กซ์ Bundle Diaความต้านแรงดึงความหนารหัสเครื่องมือกก. จำนวนราคา
PANDUIT PLT2I-C86 เคเบิ้ลไทร์ 8 นิ้วสีฟ้าอ่อน - แพ็ค 100 อัน | AF3ZHM 8GVU9 PLT2I-C860.135 "ส่วนตัดขวางระดับกลางIntermediate8"2"40 ปอนด์0.047 "E100฿2,561
PANDUIT PLT4S-C86 เคเบิ้ลไทร์ 14.4 นิ้วสีฟ้าอ่อน - แพ็ค 100 อัน | AF3ZHP 8GVX1 PLT4S-C860.19 "ส่วนข้ามมาตรฐานStandard 14.4 "4"50 ปอนด์0.057 "E / F100฿4,792
PANDUIT PLT2S-C86 เคเบิ้ลไทร์ 7.3 นิ้วสีฟ้าอ่อน - แพ็ค 100 อัน | AF4EQT 8TVX2 PLT2S-C860.19 "ส่วนข้ามมาตรฐานStandard 7.3 "1.85 "50 ปอนด์0.057 "E / F100฿2,150
PANDUIT PLT1M-C86 เคเบิ้ลไทร์ 3.89 นิ้วสีฟ้าอ่อน - แพ็ค 100 อัน | AF4XZB 9PAW8 PLT1M-C860.98 "ส่วนข้ามขนาดเล็ก-3.89 "0.88 "18 ปอนด์0.44 "E100฿1,896

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PANDUIT PLT3S-C86 เคเบิ้ลไทร์ 11.5 นิ้ว สีฟ้าอ่อน - แพ็คละ 100
฿4,351 / แพ็ค