Panduit Pv6-14r-t | หางปลา 1/4 นิ้ว สีน้ำเงิน 600v Pk200 | 39ca47 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PANDUIT ขั้วต่อวงแหวน PV6-14R-T 1/4 นิ้วสีน้ำเงิน 600V PK200 | AH8YGJ 39CA47

PANDUIT PV6-14R-T ขั้วแหวน 1/4 นิ้ว สีน้ำเงิน 600V PK200

In Stock
รายการ: AH8YGJ รุ่น: PV6-14R-Tข้ามอ้างอิง: 39CA47
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
฿11,700 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้ววงแหวน
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
ประเภทฉนวนไวนิล
แม็กซ์ ชั่วคราว221 องศา F
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.65 "
ตะเข็บประสาน
ขนาดสตั๊ด1 / 4 "
ช่วงลวด6 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.07
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสตั๊ดช่วงลวดกก. จำนวนราคา
PANDUIT PV10-10R-D Ring Terminal # 10 Yellow PK500 | AH8YCK 39AZ89 PV10-10R-D1.05 "#1012 AWG ถึง 10 AWG500฿11,928
PANDUIT PV10-10R-L Ring Terminal # 10 Yellow PK50 | AH8YCL 39AZ90 PV10-10R-L1.05 "#1012 AWG ถึง 10 AWG50฿3,441
PANDUIT PV10-12R-Q Ring Terminal 1/2 นิ้วเหลือง PK25 | AH8YCM 39AZ91 PV10-12R-Q1.46 "1 / 2 "12 AWG ถึง 10 AWG25฿2,830
PANDUIT PV10-14R-D Ring Terminal 1/4 นิ้วเหลือง PK500 | AH8YCP 39AZ93 PV10-14R-D1.23 "1 / 4 "12 AWG ถึง 10 AWG1฿8,143
PANDUIT PV10-14R-L Ring Terminal 1/4 นิ้วเหลือง PK50 | AH8YCQ 39AZ94 PV10-14R-L1.23 "1 / 4 "12 AWG ถึง 10 AWG50฿3,806
PANDUIT ขั้ววงแหวน PV10-38R-D 3/8 นิ้วเหลือง 600V PK500 | AH8YCR 39AZ95 PV10-38R-D1.31 "3 / 8 "12 AWG ถึง 10 AWG1฿8,468
PANDUIT ขั้วต่อวงแหวน PV10-38R-L 3/8 นิ้วเหลือง 600V PK50 | AH8YCT 39AZ96 PV10-38R-L1.31 "3 / 8 "12 AWG ถึง 10 AWG50฿3,818

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PANDUIT PV6-14R-T ขั้วแหวน 1/4 นิ้ว สีน้ำเงิน 600V PK200
฿11,700 / หน่วย