Paragon 8025-00 | ตั้งเวลา 24 ชั่วโมง 2pst 2no/1nc | 6x758 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARAGON 8025-00 เครื่องตั้งเวลา 24 ชั่วโมง 2pst 2NO / 1NC | AF2PUH 6X758

PARAGON 8025-00 ตั้งเวลา 24 ชม. 2pst 2NO/1NC

In Stock
รายการ: AF2PUH รุ่น: 8025-00ข้ามอ้างอิง: 6X758
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
฿7,087 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการควบคุมตัวตั้งเวลาละลายน้ำแข็ง
แอมป์40
รูปแบบการติดต่อSPDT / SPST-NO
ติดต่อ HP @ 120V2
ประเภทการติดต่อ2 ไม่ 1 NC
เดย์สกิปเปอร์ไม่
ความลึก3.8 "
สิ่งที่ส่งมาวัสดุNEMA 1 โลหะในร่ม
ประเภทของอุปกรณ์เหล็กในร่ม
เสร็จสิ้นโครงโลหะมีเคลือบสีเทา
ความยาว7.7 "
สูงสุด เปิด / ปิดรอบ12
สูงสุด การตั้งเวลา27-1 / 2 นาที
นาที. การตั้งเวลานาที 1
จำนวนเสา2
จำนวนนักเดินทางรวม2
ประเภทการสิ้นสุดหมดเวลา
ชนิดภาพเขียนระบบเครื่องกลไฟฟ้า 24 ชั่วโมง
แรงดันไฟฟ้า120
ความกว้าง4.4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.77
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)22.61
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS9107008000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Snap-out Timing Mechanism, การตั้งค่าเปิด / ปิดสูงสุด 12 ครั้งต่อวัน, การเปิด / ปิดด้วยตนเองไม่ได้เปลี่ยนโปรแกรม, ตกแต่งด้วย Trippers สูงสุด 12 ตัว

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์สิ่งที่ส่งมาวัสดุชิ้นประเภทการสิ้นสุดแรงดันไฟฟ้าราคา
PARAGON A1400-00 เครื่องตั้งเวลาละลายน้ำแข็ง 120V 21 นาทีทุกๆ 6 ชม. | AA3YXR 11Z778 A1400-0015พลาสติกตัวตั้งเวลาละลายน้ำแข็งที่อยู่อาศัยเวลา120฿719
PARAGON B1400-00 เครื่องตั้งเวลาละลายน้ำแข็ง 120V 8 รอบ 21 นาที | AA3YXT 11Z779 B1400-0015พลาสติกตัวตั้งเวลาละลายน้ำแข็งที่อยู่อาศัยเวลา120฿768
PARAGON A1402-00 เครื่องตั้งเวลาละลายน้ำแข็ง 120V 8 รอบ 21 นาที | AA3YXU 11Z780 A1402-0015พลาสติกตัวตั้งเวลาละลายน้ำแข็งที่อยู่อาศัยเวลา120฿917
PARAGON G1400-00 เครื่องตั้งเวลาละลายน้ำแข็ง 120V 6 รอบ 25 นาที | AA3YXV 11Z781 G1400-ฮิต15พลาสติกตัวตั้งเวลาละลายน้ำแข็งที่อยู่อาศัยเวลา120฿723
PARAGON 9045-00 ระบบควบคุมการละลายน้ำแข็ง 120/208 / 240V | AA4QKN 12Z384 9045-0030โลหะเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดการควบคุมการละลายน้ำแข็งเวลา120/208/240฿8,869
PARAGON 8041-00 ระบบควบคุมการละลายน้ำแข็ง 120V 6 รอบ | AA4QKP 12Z385 8041-0040โลหะเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดการควบคุมการละลายน้ำแข็งเวลา120฿6,697
PARAGON 8047-00 ระบบละลายน้ำแข็ง 120V | AA4QKQ 12Z386 8047-0040โลหะเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดการควบคุมการละลายน้ำแข็งเวลา120฿7,484

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARAGON 8025-00 ตั้งเวลา 24 ชม. 2pst 2NO/1NC
฿7,087 / หน่วย