Parker 0.44dpsr04.00 | กระบอกลมกลม 7/16 นิ้ว เจาะ 4 นิ้ว ช่วงชัก | 49j546 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 0.44DPSR04.00 กระบอกลมทรงกลม 7/16 นิ้วเจาะจังหวะ 4 นิ้ว | AJ2DXP 49J546

PARKER 0.44DPSR04.00 กระบอกลมกลม 7/16 นิ้ว ระยะชัก 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AJ2DXP รุ่น: 0.44DPSR04.00ข้ามอ้างอิง: 49J546
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
฿2,469 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกสูบอากาศ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
เจาะ Dia7 / 16 "
ประเภทเบาะไม่มี
ประเภทกระบอกสูบรอบที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้
วัสดุฝาท้ายอลูมิเนียม
เสร็จสิ้นเงิน
ลูกสูบแม่เหล็กไม่
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ติดจมูกและจุดหมุน
ด้ายติดจมูก7 / 16 "-20
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.3 "
วัสดุลูกสูบอลูมิเนียม
วัสดุก้านลูกสูบเหล็กกล้าไร้สนิม
Pivot Hole Dia0.156 "
ขนาดพอร์ต# 10-32 UNF
ก้าน Dia.0.188 "
ความยาวของเกลียว0.5 "
ขนาดเกลียว# 10-32 UNF
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่การแสดงซ้ำ
ลากเส้น4"
ชั่วคราว พิสัย-10 องศาถึง 165 องศา F
วัสดุ Tubeเหล็กกล้าไร้สนิม
ชนิดภาพเขียนรอบตัว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)1.88
ความยาวเรือ (ซม.)18.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.88
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Dia.เจาะ Diaลูกสูบแม่เหล็กความยาวของเกลียวขนาดเกลียวลากเส้นชั่วคราว พิสัยด้ายติดจมูกราคา
PARKER 0.31DXPSR01.00 กระบอกลมทรงกลม 5/16 นิ้วเจาะ 1 นิ้วจังหวะ | AJ2DWY 49J531 0.31DXPSR01.000.125 "5 / 16 "ไม่0.38 "# 5-40 UNC1"-10 องศาถึง 165 องศา F3 / 8 "-24฿1,899
PARKER 0.31DXPSR02.00 กระบอกลมทรงกลม 5/16 นิ้วเจาะจังหวะ 2 นิ้ว | AJ2DWZ 49J532 0.31DXPSR02.000.125 "5 / 16 "ไม่0.38 "# 5-40 UNC2"-10 องศาถึง 165 องศา F3 / 8 "-24฿1,928
PARKER 0.31DXPSR03.00 กระบอกลมทรงกลม 5/16 นิ้วเจาะ 3 นิ้วจังหวะ | AJ2DXA 49J533 0.31DXPSR03.000.125 "5 / 16 "ไม่0.38 "# 5-40 UNC3"-10 องศาถึง 165 องศา F3 / 8 "-24฿2,138
PARKER 0.31DXPSR04.00 กระบอกลมทรงกลม 5/16 นิ้ว Bore 4 นิ้ว Stroke | AJ2DXB 49J534 0.31DXPSR04.000.125 "5 / 16 "ไม่0.38 "# 5-40 UNC4"-10 องศาถึง 165 องศา F3 / 8 "-24฿2,432
PARKER 0.44DPSR0.500 กระบอกลมทรงกลม 7/16 นิ้วเจาะ 1/2 นิ้วจังหวะ | AJ2DXJ 49J541 0.44 DPSR0.5000.188 "7 / 16 "ไม่0.5 "# 10-32 UNF1 / 2 "-10 องศาถึง 165 องศา F7 / 16 "-20฿1,914
PARKER 0.44DPSR01.00 กระบอกลมทรงกลม 7/16 นิ้วเจาะ 1 นิ้วจังหวะ | AJ2DXK 49J542 0.44 DPSR01.000.188 "7 / 16 "ไม่0.5 "# 10-32 UNF1"-10 องศาถึง 165 องศา F7 / 16 "-20฿1,900
PARKER 0.44DPSR01.50 กระบอกลมทรงกลม 7/16 นิ้วเจาะ 1-1 / 2 นิ้วจังหวะ | AJ2DXL 49J543 0.44 DPSR01.500.188 "7 / 16 "ไม่0.5 "# 10-32 UNF1.5 "-10 องศาถึง 165 องศา F7 / 16 "-20฿2,239

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 0.44DPSR04.00 กระบอกลมกลม 7/16 นิ้ว ระยะชัก 4 นิ้ว
฿2,469 / หน่วย