Parker 0.56nsr01.50 | 49j611 กระบอกลม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 0.56NSR01.50 กระบอกลมทรงกลม 9/16 นิ้วเจาะ 1-1 / 2 นิ้วจังหวะ | AJ2EAH 49J611

PARKER 0.56NSR01.50 กระบอกลมกลม 9/16 นิ้ว เจาะ 1-1/2 นิ้ว ช่วงชัก

In Stock
รายการ: AJ2EAH รุ่น: 0.56NSR01.50ข้ามอ้างอิง: 49J611
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
฿1,420 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกสูบอากาศ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
เจาะ Dia9 / 16 "
ประเภทเบาะไม่มี
ประเภทกระบอกสูบรอบที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้
วัสดุฝาท้ายอลูมิเนียม
เสร็จสิ้นเงิน
ลูกสูบแม่เหล็กไม่
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ติดจมูก
ด้ายติดจมูก7 / 16 "-20
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.800 "
วัสดุลูกสูบอลูมิเนียม
วัสดุก้านลูกสูบเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดพอร์ต# 10-32 UNF
ก้าน Dia.0.188 "
ความยาวของเกลียว0.5 "
ขนาดเกลียว# 10-32 UNF
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่การแสดงเดี่ยว
แรงดึงสปริง2 ปอนด์
ลากเส้น1.5 "
ชั่วคราว พิสัย-10 องศาถึง 165 องศา F
วัสดุ Tubeเหล็กกล้าไร้สนิม
ชนิดภาพเขียนรอบตัว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)1.57
ความยาวเรือ (ซม.)12.12
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.57
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของเกลียวเจาะ Diaลูกสูบแม่เหล็กขนาดเกลียวลากเส้นชั่วคราว พิสัยด้ายติดจมูก¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
PARKER 0.31NSR01.00 กระบอกลมทรงกลม 5/16 นิ้วเจาะ 1 นิ้ว | AJ2DXC 49J535 0.31NSR01.00 น0.38 "5 / 16 "ไม่# 5-40 UNC1"-10 องศาถึง 165 องศา F1 / 4 "-283.00฿1,286
PARKER 0.31NSR02.00 กระบอกลมทรงกลม 5/16 นิ้วเจาะ 2 นิ้วจังหวะ | AJ2DXD 49J536 0.31NSR02.00 น0.38 "5 / 16 "ไม่# 5-40 UNC2"-10 องศาถึง 165 องศา F1 / 4 "-284.50฿1,483
PARKER 0.31NSR03.00 กระบอกลมทรงกลม 5/16 นิ้วเจาะ 3 นิ้วจังหวะ | AJ2DXE 49J537 0.31NSR03.00 น0.38 "5 / 16 "ไม่# 5-40 UNC3"-10 องศาถึง 165 องศา F1 / 4 "-286.00฿1,490
PARKER 0.44NSR0.500 กระบอกลมทรงกลม 7/16 นิ้วเจาะ 1/2 นิ้วจังหวะ | AJ2DYH 49J563 0.44NSR0.500 น0.5 "7 / 16 "ไม่# 10-32 UNF1 / 2 "-10 องศาถึง 165 องศา F3 / 8 "-243.20฿1,134
PARKER 0.44NSR01.00 กระบอกลมทรงกลม 7/16 นิ้วเจาะ 1 นิ้ว | AJ2DYJ 49J565 0.44NSR01.00 น0.5 "7 / 16 "ไม่# 10-32 UNF1"-10 องศาถึง 165 องศา F3 / 8 "-243.70฿1,241
PARKER 0.44NSR01.50 กระบอกลมทรงกลม 7/16 นิ้วเจาะ 1-1 / 2 นิ้วจังหวะ | AJ2DYK 49J566 0.44NSR01.50 น0.5 "7 / 16 "ไม่# 10-32 UNF1.5 "-10 องศาถึง 165 องศา F3 / 8 "-245.07฿1,386
PARKER 0.44NSR02.00 กระบอกลมทรงกลม 7/16 นิ้วเจาะ 2 นิ้วจังหวะ | AJ2DYL 49J567 0.44NSR02.00 น0.5 "7 / 16 "ไม่# 10-32 UNF2"-10 องศาถึง 165 องศา F3 / 8 "-245.57฿1,466

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 0.56NSR01.50 กระบอกลมกลม 9/16 นิ้ว เจาะ 1-1/2 นิ้ว ช่วงชัก
฿1,420 / หน่วย