Parker 0e | จุกนม ขนาดตัว 3/8 นิ้ว ขนาดเกลียว 1/4-18 นิ้ว เหล็ก | 30n376 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 0E จุกนม ขนาดตัว 3/8 นิ้ว ขนาดเกลียว 1/4-18 นิ้ว เหล็ก | AC4WCQ 30N376

PARKER จุกนม 0E ขนาดตัวเครื่อง 3/8 นิ้ว ขนาดเกลียว 1/4-18 นิ้ว เหล็ก

In Stock
รายการ: AC4WCQ รุ่น: 0Eอ้างไขว้: 30N376
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
฿515 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวนม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดตัว3 / 8 "
ประเภทการเชื่อมต่อกบช
เสร็จสิ้นไตรวาเลนท์ Chrome
การเชื่อมต่อท่อ(ม) NPT
ประเภทการแลกเปลี่ยนยานยนต์ Tru-Flate
วัสดุเหล็ก
แม็กซ์ ไหล50 cfm
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน250 องศา F
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา F
ขนาดท่อ1 / 4 "
การชุบสังกะสี
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F
ขนาดเกลียว1 / 4-18 "
ประเภทด้ายชาย
ประเภทวาล์วไม่ได้รับการรับรอง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS7307995015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ไหลขนาดแท่งวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่อขนาดเกลียวประเภทด้ายขนาดตัวประเภทการเชื่อมต่อราคา
PARKER 2C จุกนม ขนาดตัว 1/4 นิ้ว ขนาดเกลียว 1/4-18 นิ้ว เหล็ก | AC4VYA 30N269 2C25 cfm-เหล็ก1 / 4 "1 / 4-18 "ชาย1 / 4 "กบช฿246
PARKER 2F จุกนม ขนาดตัว 1/2 นิ้ว ขนาดเกลียว 1/2 -14 นิ้ว เหล็ก | เอซี4วีดี 30N272 2F110 cfm-เหล็ก1 / 2 "1 / 2-14 "ชาย1 / 2 "กบช฿540
PARKER 0C จุกนม ขนาดตัว 1/4 นิ้ว ขนาดเกลียว 1/8 -27 นิ้ว เหล็ก | AC4WCP 30N375 0C25 cfm-เหล็ก1 / 8 "1 / 8-27 "ชาย1 / 4 "กบช฿276
PARKER 0F จุกนม ขนาดตัว 1/2 นิ้ว ขนาดเกลียว 3/8 -18 นิ้ว เหล็ก | AC4WCR 30N377 0F110 cfm-เหล็ก3 / 8 "3 / 8-18 "ชาย1 / 2 "กบช฿574
PARKER 1E จุกนม ขนาดตัว 3/8 นิ้ว ขนาดเกลียว 1/4-18 นิ้ว เหล็ก | AC4WCU 30N379 1E50 cfm-เหล็ก1 / 4 "1 / 4-18 "หญิง3 / 8 "กบช฿579
PARKER 3C จุกนม ขนาดตัว 1/4 นิ้ว ขนาดเกลียว 1/4-18 นิ้ว เหล็ก | AC4WCW 30N381 3C25 cfm-เหล็ก1 / 4 "1 / 4-18 "หญิง1 / 4 "กบช฿277
PARKER 3C-E จุกนม ขนาดตัว 1/4 นิ้ว ขนาดเกลียว 3/8 -18 นิ้ว เหล็ก | AC4WCX 30N382 3ซี-อี25 cfm-เหล็ก3 / 8 "3 / 8-18 "หญิง1 / 4 "กบช฿687

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER จุกนม 0E ขนาดตัวเครื่อง 3/8 นิ้ว ขนาดเกลียว 1/4-18 นิ้ว เหล็ก
฿515 / หน่วย