Parker 1.06bfnsr04.00 | กระบอกลม 20xt49 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 1.06BFNSR04.00 กระบอกลมทรงกลม 1-1 / 16 นิ้วเจาะจังหวะ 4 นิ้ว | AG9MWM 20XT49

PARKER 1.06BFNSR04.00 กระบอกลมกลม รู 1-1/16 นิ้ว ระยะชัก 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG9MWM รุ่น: 1.06BFNSR04.00ข้ามอ้างอิง: 20XT49
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
฿3,986 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกสูบอากาศ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
เจาะ Dia1-1 / 16 "
ประเภทเบาะไม่มี
ประเภทกระบอกสูบรอบที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้
วัสดุฝาท้ายอลูมิเนียม
เสร็จสิ้นเงิน
ลูกสูบแม่เหล็กไม่
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ติดบล็อกด้านหน้า
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ11.12 "
วัสดุลูกสูบอลูมิเนียม
วัสดุก้านลูกสูบเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดพอร์ต1/8 "FNPT
ก้าน Dia.0.312 "
ความยาวของเกลียว0.75 "
ขนาดเกลียว5 / 16-24 UNF
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่การแสดงเดี่ยว
แรงดึงสปริง7.5 ปอนด์
ลากเส้น4"
ชั่วคราว พิสัย-10 องศาถึง 165 องศา F
วัสดุ Tubeเหล็กกล้าไร้สนิม
ชนิดภาพเขียนรอบตัว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)3.18
ความยาวเรือ (ซม.)18.75
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.18
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นลากเส้นเจาะ Diaลูกสูบแม่เหล็กชั่วคราว พิสัย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดพอร์ตก้าน Dia.ความยาวของเกลียวราคา
PARKER 0.44BFNSR01.00 กระบอกลมทรงกลม 7/16 นิ้วเจาะ 1 นิ้วจังหวะ | AG9MVP 20XT28 0.44บีเอฟเอ็นเอสอาร์01.001"7 / 16 "ไม่-10 องศาถึง 165 องศา F4.32 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "฿2,401
PARKER 0.44BFNSR02.00 กระบอกลมทรงกลม 7/16 นิ้วเจาะ 2 นิ้วจังหวะ | AG9MVQ 20XT29 0.44บีเอฟเอ็นเอสอาร์02.002"7 / 16 "ไม่-10 องศาถึง 165 องศา F6.2 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "฿2,409
PARKER 0.44BFNSR03.00 กระบอกลมทรงกลม 7/16 นิ้วเจาะ 3 นิ้วจังหวะ | AG9MVR 20XT30 0.44บีเอฟเอ็นเอสอาร์03.003"7 / 16 "ไม่-10 องศาถึง 165 องศา F8.08 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "฿2,500
PARKER 0.44BFNSR04.00 กระบอกลมทรงกลม 7/16 นิ้วเจาะ 4 นิ้วจังหวะ | AG9MVT 20XT31 0.44บีเอฟเอ็นเอสอาร์04.004"7 / 16 "ไม่-10 องศาถึง 165 องศา F9.96 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "฿2,843
PARKER 0.44BFNSR05.00 กระบอกลมทรงกลม 7/16 นิ้วเจาะจังหวะ 5 นิ้ว | AG9MVU 20XT32 0.44บีเอฟเอ็นเอสอาร์05.005"7 / 16 "ไม่-10 องศาถึง 165 องศา F11.84 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "฿3,051
PARKER 0.44BFNSR06.00 กระบอกลมทรงกลม 7/16 นิ้วเจาะจังหวะ 6 นิ้ว | AG9MVV 20XT33 0.44บีเอฟเอ็นเอสอาร์06.006"7 / 16 "ไม่-10 องศาถึง 165 องศา F13.72 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "฿3,291
PARKER 0.75BFNSR01.00 กระบอกลมทรงกลม 3/4 นิ้วเจาะ 1 นิ้วจังหวะ | AG9MVW 20XT34 0.75บีเอฟเอ็นเอสอาร์01.001"3 / 4 "ไม่14 องศาถึง 140 องศา F4.85 "1/8 "FNPT0.25 "0.75 "฿2,349

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 1.06BFNSR04.00 กระบอกลมกลม รู 1-1/16 นิ้ว ระยะชัก 4 นิ้ว
฿3,986 / หน่วย