Parker 1.50bfdsr02.00 | กระบอกลมกลม 1-1/2 นิ้ว เจาะ 2 นิ้ว ช่วงชัก | 20xr74 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 1.50BFDSR02.00 กระบอกลมทรงกลม 1-1 / 2 นิ้วเจาะ 2 นิ้วจังหวะ | AG9MTG 20XR74

PARKER 1.50BFDSR02.00 กระบอกลมกลม รู 1-1/2 นิ้ว ระยะชัก 2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG9MTG รุ่น: 1.50BFDSR02.00อ้างอิงไขว้: 20XR74
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
฿5,119 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกระบอกสูบอากาศ
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
เจาะ Dia1.5 "
ประเภทเบาะไม่มี
ประเภทกระบอกสูบรอบที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้
วัสดุฝาท้ายอลูมิเนียม
เสร็จสิ้นเงิน
ลูกสูบแม่เหล็กไม่
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ติดบล็อกด้านหน้า
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.44 "
วัสดุลูกสูบอลูมิเนียม
วัสดุก้านลูกสูบเหล็กกล้าไร้สนิม
ขนาดพอร์ต1/4 "FNPT
ก้าน Dia.0.437 "
ความยาวของเกลียว1.25 "
ขนาดเกลียว7 / 16-20 UNF
การแสดงเดี่ยว / การแสดงคู่การแสดงซ้ำ
ลากเส้น2"
ชั่วคราว พิสัย-10 องศาถึง 165 องศา F
วัสดุ Tubeเหล็กกล้าไร้สนิม
ชนิดภาพเขียนรอบตัว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)4.45
ความยาวเรือ (ซม.)15.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.45
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นลากเส้นเจาะ Diaลูกสูบแม่เหล็กชั่วคราว พิสัย¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดพอร์ตก้าน Dia.ความยาวของเกลียวราคา
PARKER 0.31BFDSR01.00 กระบอกลมทรงกลม 5/16 นิ้วเจาะ 1 นิ้วจังหวะ | AG9MQU 20XR39 0.31BFDSSR01.001"5 / 16 "ไม่-10 องศาถึง 165 องศา F3.1 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "฿2,215
PARKER 0.31BFDSR02.00 กระบอกลมทรงกลม 5/16 นิ้วเจาะ 2 นิ้วจังหวะ | AG9MQV 20XR40 0.31BFDSSR02.002"5 / 16 "ไม่-10 องศาถึง 165 องศา F4.100 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "฿2,329
PARKER 0.31BFDSR03.00 กระบอกลมทรงกลม 5/16 นิ้วเจาะจังหวะ 3 นิ้ว | AG9MQW 20XR41 0.31BFDSSR03.003"5 / 16 "ไม่-10 องศาถึง 165 องศา F5.1 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "฿2,443
PARKER 0.31BFDSR04.00 กระบอกลมทรงกลม 5/16 นิ้วเจาะจังหวะ 4 นิ้ว | AG9MQX 20XR42 0.31BFDSSR04.004"5 / 16 "ไม่-10 องศาถึง 165 องศา F6.1 "# 10-32 UNF0.125 "0.38 "฿2,558
PARKER 0.44BFDSR01.00 กระบอกลมทรงกลม 7/16 นิ้วเจาะ 1 นิ้วจังหวะ | AG9MQY 20XR43 0.44BFDSSR01.001"7 / 16 "ไม่-10 องศาถึง 165 องศา F3.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "฿2,529
PARKER 0.44BFDSR02.00 กระบอกลมทรงกลม 7/16 นิ้วเจาะ 2 นิ้วจังหวะ | AG9MQZ 20XR44 0.44BFDSSR02.002"7 / 16 "ไม่-10 องศาถึง 165 องศา F4.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "฿2,693
PARKER 0.44BFDSR03.00 กระบอกลมทรงกลม 7/16 นิ้วเจาะ 3 นิ้วจังหวะ | AG9MRA 20XR45 0.44BFDSSR03.003"7 / 16 "ไม่-10 องศาถึง 165 องศา F5.62 "# 10-32 UNF0.188 "0.5 "฿2,857

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 1.50BFDSR02.00 กระบอกลมกลม รู 1-1/2 นิ้ว ระยะชัก 2 นิ้ว
฿5,119 / หน่วย