Parker 104-0375031-nt-50 | ท่อ 5/16 นิ้ว Id Pfa Natural 50 ฟุต | 2vlv2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 104-0375031-NT-50 ท่อ 5/16 นิ้ว Id Pfa Natural 50 ฟุต | AC3QYK 2VLV2

PARKER 104-0375031-NT-50 ท่อ 5/16 นิ้ว รหัส PFA ธรรมชาติ 50 ฟุต

In Stock
รายการ: AC3QYK รุ่น: 104-0375031-NT-50อ้างอิงข้าม: 2VLV2
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
฿15,589 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อ
ความกดดันต่อเนื่อง633 PSI
สีโดยธรรมชาติ
ความแข็งฝั่ง D: 60
ภายใน Dia5 / 16 "
วัสดุท่อ PFA Fluoropolymer
สูงสุด แรงดันใช้งานที่ 70 F125
นาที. รัศมีการโค้งงอ2-1 / 2 "
ภายนอก Dia.3 / 8 "
ความยาวม้วน50ft
ชั่วคราว พิสัย-329 ถึง 500 F
ความหนาของผนัง0.031 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.83
ความสูงของเรือ (ซม.)4.32
ความยาวเรือ (ซม.)41.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)41.91
รหัส HS3917320050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกดดันต่อเนื่องภายใน Diaสูงสุด แรงดันใช้งานที่ 70 Fนาที. รัศมีการโค้งงอภายนอก Dia.ความหนาของผนังราคา
PARKER 104-0250062-NT-50 ท่อ 1/8 นิ้ว Id Pfa Natural 50 ฟุต | AC3QYJ 2VLU8 104-0250062-NT-501889 PSI1 / 8 "3801 / 2 "1 / 4 "0.062 "฿15,721

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 104-0375031-NT-50 ท่อ 5/16 นิ้ว รหัส PFA ธรรมชาติ 50 ฟุต
฿15,589 / หน่วย