Parker 10643-12-12 | ข้อต่อท่อไฮดรอลิกแบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/4 นิ้ว เหล็กกล้า | 21a764 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 10643-12-12 ข้อต่อท่อไฮดรอลิกแบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/4 นิ้ว เหล็ก | AB6DTH 21A764

PARKER 10643-12-12 ข้อต่อฟิตติ้งสายไฮดรอลิกแบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/4 นิ้ว เหล็กกล้า

In Stock
รายการ: AB6DTH รุ่น: 10643-12-12ข้ามอ้างอิง: 21A764

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,483 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อท่อไฮโดรลิค
ขนาดเส้นประ12
เสร็จสิ้นสังกะสี
วัสดุที่เหมาะสมเหล็ก
ประเภทการติดตั้งตรง
ขนาด Hex1-1 / 4 "
ถุงเท้ายาว3 / 4 "
ท่อภายใน Dia3 / 4 "
JIC เธรด (ใน)1-1/16-12
ความยาว3.17 "
วัสดุเหล็ก
ท่าเรือ3 / 4 "
SAE ขนาด Flare (นิ้ว)3/4
รูปร่างตรง
สไตล์JIC หญิง 37 องศาหมุน
ขนาดเกลียว1-1 / 16x12 "
ชนิดภาพเขียนจีบหญิง JIC
UPC0094721222070

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.24
ความสูงของเรือ (ซม.)34.29
ความยาวเรือ (ซม.)28.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)28.96
รหัส HS8412909085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ข้อต่อจีบแบบไฮดรอลิกออกแบบมาเพื่อใช้ในระบบไฮดรอลิกเพื่อการบริการที่เชื่อถือได้และไม่มีการรั่วซึม เหมาะสำหรับใช้กับเครื่องย้ำหรือท่อแบบ OEM ภายใต้ Series 301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC และ 881
  • โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็กเดี่ยวที่มีการชุบโครเมียม-6 ที่ปราศจากโครเมียมสำหรับแรงดันการทำงานที่คงที่และลดการรั่วซึม
  • เกลียวตัวเมียแบบ JIC เพื่อการสวมใส่ที่กระชับ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นท่าเรือขนาดเส้นประประเภทการติดตั้งรูปร่างสไตล์ขนาดเกลียวชนิดภาพเขียนขนาด Hexราคา
PARKER 10643-4-4 ข้อต่อท่อไฮดรอลิกแบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/4 นิ้ว เหล็ก | AB6DRV 21A752 10643-4-41 / 4 "4ตรงตรงJIC หญิง 37 องศาหมุน7 / 16x20 "จีบหญิง JIC9 / 16 "฿616
PARKER 10643-5-4 ข้อต่อท่อไฮดรอลิกแบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/4 นิ้ว เหล็ก | AB6DRW 21A753 10643-5-45 / 16 "5ตรงตรงJIC หญิง 37 องศาหมุน1 / 2x20 "จีบหญิง JIC5 / 8 "฿603
PARKER 10643-6-4 ข้อต่อท่อไฮดรอลิกแบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/4 นิ้ว เหล็ก | AB6DRX 21A754 10643-6-43 / 8 "6ตรงตรงJIC หญิง 37 องศาหมุน9 / 16x18 "จีบหญิง JIC11 / 16 "฿639
PARKER 10643-4-6 ข้อต่อท่อไฮดรอลิกแบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว เหล็ก | AB6DRY 21A755 10643-4-61 / 4 "4ตรงตรงJIC หญิง 37 องศาหมุน7 / 16x20 "จีบหญิง JIC9 / 16 "฿783
PARKER 10643-6-6 ข้อต่อท่อไฮดรอลิกแบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว เหล็ก | AB6DRZ 21A756 10643-6-63 / 8 "6ตรงตรงJIC หญิง 37 องศาหมุน9 / 16x18 "จีบหญิง JIC11 / 16 "฿712
PARKER 10643-8-6 ข้อต่อท่อไฮดรอลิกแบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/8 นิ้ว เหล็ก | AB6DTA 21A757 10643-8-61 / 2 "8ตรงตรงJIC หญิง 37 องศาหมุน3 / 4x16 "จีบหญิง JIC7 / 8 "฿749
PARKER 10643-6-8 ข้อต่อท่อไฮดรอลิกแบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 1/2 นิ้ว เหล็ก | AB6DTB 21A758 10643-6-83 / 8 "6ตรงตรงJIC หญิง 37 องศาหมุน9 / 16x18 "จีบหญิง JIC11 / 16 "฿2,043

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 10643-12-12 ข้อต่อฟิตติ้งสายไฮดรอลิกแบบตรง เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 3/4 นิ้ว เหล็กกล้า
฿1,483 / หน่วย